コンプレッサー :「エアータンク 10l」の検索結果
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー
質量(kg)65
出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0
空気タンク容量(L)15
空気流量(L/min)330
圧縮機3.3(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8
圧力(MPa)0.7
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)65
出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0
空気タンク容量(L)15
空気流量(L/min)330
圧縮機3.3(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
圧力(MPa)0.7
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)50
出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)11
空気流量(L/min)210
圧縮機2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58
圧力(MPa)0.7
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
質量(kg)13
消費電力(W)1250
最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2
空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1
使用電源(V)100
空気タンク容量(L)9
吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115
制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。