4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359 質量(kg)175 タンク容量(L)400 最高使用圧力(MPa)1.4 空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ 空気取入口2×1プッシュ付
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)