クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。
用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)
冷却方式空冷
運転制御方式圧力開閉器制御
駆動方式ダイレクトドライブ
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ
材質スチール
質量(kg)18
タンク容量(L)33
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4×1ボールバルブ
空気取入口RC3/8
ドレン弁Φ6竹の子
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。