コンプレッサー :「エア供給」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660
接続口径Rc3/8×1
高さ(mm)630
奥行(mm)280
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~0.95
空気タンク容量(L)35
圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他
タイプドライヤ付
コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料。薬品、歯科医療機。窒素発生機。工作機械のエアー源。印刷、塗装。その他
タイプ-
世界最高水準の低騒音、低振動。コンパクト設計による設置面積の最小化。クラスゼロ水準のオイルフリーのため、油分を含まないクリーンエアを供給。日常のオイル管理の手間が不要。ステンレスタンク内臓でエアーだけでなくドレンまでクリーン(3.7kW以下)。複数のコンプレッサ本体を搭載することにより、故障等による圧縮空気の供給停止リスクを低減(5.5kW以上)。キャスター取り付けに対応し、使用場所に移動させるフレキシブルな使い方に最適(別売のオプションキットが必要3.7kW)
用途低騒音・低振動なコンプレッサ本体を防音パッケージに収め静音性を高めた、0.75~30kWのオイルフリーコンプレッサ。近隣の住宅や作業者への騒音対策が必要な工場、近隣テナントや来客への騒音対策が必要な商業施設、設置場所周辺での作業をおこなう研究開発用途など、コンプレッサの騒音・振動を気にするあらゆる用途に適しています。またクラスゼロ水準のオイルフリーコンプレッサのため、クリーンエアーを必要とする用途全般や、日常のオイル管理をすることが難しい方にもおすすめです。
幅(mm)680
質量(kg)328
高さ(mm)1195
種類低騒音、低振動、コンパクト
奥行(mm)985
周波数(Hz)50
電源(V)AC200
潤滑方式オイルフリー
騒音レベル(dB(A))53
電動機出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)840
制御圧力(MPa)下限0.65、上限0.8
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。
トラスコ品番818-4158
接続口径G1/4×1
種類低音
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。
材質スチール
ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ!錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。
この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
ステンレス製プレート熱交換器を採用。
従来機に比べ幅・奥行・高さが減少。 設置しやすくコンパクトになりました。
全機種最高使用圧力1.4MPaが標準です。
消費電力(W)0.23/0.26
運転方式手動
使用流体圧縮空気
温度制御方式ファンコントローラ
標準配管径(空気出入口)Rc1/2、(ドレン出口)Rc1/4
適合エアコンプレッサ(kw)3.7
周囲温度(℃)使用範囲:2~40、定格:32
冷媒R134a
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気圧力露点(℃)10以下
入口空気温度(℃)使用範囲:5~80、定格:55
圧力損失(MPa)≦0.02
入口空気圧力(MPa)使用範囲:0.2~1.4、定格:0.7
運転電流(A)3.0/3.2
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌々日出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
幅(mm)680
奥行(mm)985
電源(V)三相200
制御圧力(MPa)0.65~0.8
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載していることから無駄な運転を省き、省エネを実現します。スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。リスク回避機能を搭載しています。非常停止スイッチを標準装備しています。3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。停電自動復帰機能を標準搭載しています。従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
奥行(mm)985
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.65~0.8
制御圧力(MPa)0.65~0.8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。