コンプレッサー :「空気タンク 安全弁」の検索結果
用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。
付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ
材質スチール
質量(kg)18
タンク容量(L)33
最高使用圧力(MPa)1
空気取出口G1/4×1ボールバルブ
空気取入口RC3/8
ドレン弁Φ6竹の子
コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。
トラスコ品番455-8359
質量(kg)175
タンク容量(L)400
最高使用圧力(MPa)1.4
空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ
空気取入口2×1プッシュ付
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。