3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)14.8 消費電力(W)(50/60Hz)580/650 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)8 電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)17.4 消費電力(W)(50/60Hz)750/850 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)21 電動機(kW)0.75(1HP)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類軽量 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0) 本体質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312 設定圧力(MPa)0.78 潤滑方式オイルレス エアータンク容量(L)24
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷