ご家庭用の100Vコンセントで手軽に使えます。タンク内面がエポキシ樹脂コーティング仕様なのでサビにくいです。電磁弁によりモーターの高寿命化をはかっています。静音タイプで会話も作業も容易です。モーター内部の温度センサーと電流ヒューズで異常加熱を防ぐ二重安心設計です。PSE(電機用品安全法)での技術的な安全基準合格製品です。コーキングガン、ゴムボートなどの空気入れ。自転車タイヤの空気入れ、エンジンクリーナー。フィルターなどの掃除、連続釘打機。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れ。塗料スプレー、薬剤スプレー、自動車タイヤの空気入れ。エアーダスター、タッカー、エンジンクリーナー、仕上釘打機。直送品車上渡しです。
幅(mm)730
接続口径2023/01/04
高さ(mm)600
奥行(mm)290
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.75
騒音値(dB)66
吐出圧力(MPa)0.49~0.68
コード835-7587
空気タンク容量(L)30
吐出空気量(L/min)127/153
アズワン品番64-8635-65
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。