コンプレッサー :「エアコン a12」の検索結果
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用
仕様PL保険加入
付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)480
質量(kg)約14
高さ(mm)420
奥行(mm)190
電源12V/43A
タンク容量(L)8
使用圧力(MPa)0.78
騒音値(dB)約74
吐出量(L/min)116
電線長さ(m)約1.8
定格時間(分)15
保証期間1年
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。