絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • 日立産機システム(2)
  • アイ・エイ・シー(1)
吐出空気量(L/min)
  • 100~200未満(5)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
出力(kW)
  • 4(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78(2)
0.78
騒音値(dB)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
70~80未満・80~90未満
質量(kg)
  • 14(2)
  • 27(1)
  • 49(1)
  • 59(1)
14・27・49・59
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー :「エアー消音器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミエンジンエアーコンプレッサー(ベルト式)ナカトミ
128,800税込141,680
1台
翌々日出荷
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)900質量(kg)約59高さ(mm)720奥行(mm)400排気量(mL)196定格出力(kW)4.0(5.4PS)使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)騒音値(dB)約87吐出量(L/min)136燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)39.5エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター方式保証期間1年最大出力(kW)4.8(6.5PS)点火プラグNGK BPR6ESエンジンオイル量(L)500吐出口数2口(圧力調整器付1)
12V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ12V・DCエアーコンプレッサーナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源12V/43Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミ単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1幅(mm)770質量(kg)約49高さ(mm)660奥行(mm)375電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約77設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)39.5保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136吐出口数2口(圧力調整器付1)
24V・DCエアーコンプレッサー ナカトミ24V・DCエアーコンプレッサーナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)480質量(kg)約14高さ(mm)420奥行(mm)190電源24V/24Aタンク容量(L)8使用圧力(MPa)0.78騒音値(dB)約74吐出量(L/min)116電線長さ(m)約1.8定格時間(分)15保証期間1年
単相100Vエアーコンプレッサー ナカトミ単相100Vエアーコンプレッサーナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用仕様PL保険加入付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)580質量(kg)約27高さ(mm)630奥行(mm)290電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約81設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)25保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125吐出口数1口(圧力調整器付)
コンプレッサー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら