商品豆知識
取付寸法(mm)76LX70W
定格時間連続
絶縁階級コイル/A種相当
リード線長さ(mm)300±20
質量(kg)6.8
外形寸法(mm)336LX180WX244H(エアガン除く)
定格電圧AC100V
吐出口コンプレッサ/MS-20M(ワンタッチ継手ソケット)
電源コードVCTFK1.2m2Pプラグ付(コードリール付)
定格時間30分
絶縁階級B種
使用場所屋内
消費電力(W)15/14
定格電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
到達真空度(kPa)-33.3
定格時間連続
絶縁階級E種相当
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。