絞り込み
ブランド
  • 坂口電熱
  • 八光電機(10)
  • パーカーコーポレーション(2)
  • マツデン(1)
  • 気高電機(1)
  • 豊中ホット研究所(1)
  • アサヒ特販(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC115(1)
  • AC116(1)
  • AC200(3)
  • DC12(1)
  • DC14(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線ヒーター 坂口電熱遠赤外線ヒーター坂口電熱(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
コイルフィンヒーター 坂口電熱コイルフィンヒーター坂口電熱
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.5】坂口電熱
739税込813
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)26寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)72寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)50.5寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.3】坂口電熱
599税込659
1個
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプA寸法L(mm)13寸法H(mm)13寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)12寸法E(mm)43.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)8.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)22寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】坂口電熱
669税込736
1個
4日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小タイプC寸法L(mm)16寸法H(mm)10寸法A(mm)31寸法F(mm)7寸法D(Φmm)12寸法E(mm)42.5寸法B(mm)21寸法C(mm)14寸法J(mm)6.5寸法G(mm)15寸法K(mm)30.5寸法M1(mm)M3×10L寸法M2(mm)M4×20L
ストレートヒーター SUS304 坂口電熱ストレートヒーター SUS304坂口電熱
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱坂口ペルチェキット SPE-UC-200坂口電熱
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC12質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
坂口ペルチェキット SPE-UC-100 坂口電熱坂口ペルチェキット SPE-UC-100坂口電熱
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC14質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】 坂口電熱遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】坂口電熱
799税込879
1個
3日以内出荷
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:大タイプC寸法L(mm)21寸法H(mm)18寸法A(mm)40.5寸法F(mm)10寸法D(Φmm)23寸法E(mm)64.5寸法B(mm)31寸法C(mm)25.5寸法J(mm)5.5寸法G(mm)20.5寸法K(mm)43寸法M1(mm)M5×20L寸法M2(mm)M6×30L
熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 坂口電熱熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」坂口電熱
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
SUSストレートヒーター 坂口電熱SUSストレートヒーター坂口電熱
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。
電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12
熱ユニット