2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC14(1)
定格電圧(V)DC12 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-50~150以内 制御方式PID型電圧抑制方式 方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷 定格電流(A)6 出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14 プレート寸法(mm)140×70 入力電圧(V)AC100(85-132) 出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10 センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155 精度(℃)±0.3または設定値の±0.5% 冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式 消費電力(VA)(最大)150 温度表示精度0.1℃ モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2 プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時) 吸熱量(W)(最大)64
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

定格電圧(V)DC14 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-50~150以内 制御方式PID型電圧抑制方式 方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷 定格電流(A)10 出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14 プレート寸法(mm)80×80 入力電圧(V)AC100(85-132) 出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10 センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155 精度(℃)±0.3または設定値の±0.5% 冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式 消費電力(VA)(最大)150 温度表示精度0.1℃ モーター定格DC12V/0.21A プレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時) 吸熱量(W)(最大)33
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷