1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去 付属品センサー:Kタイプ熱電対 型式D 材質(本体)SUS304 最高温度(℃)600(エアー温度) ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135 電源コード(m)0.3 連続使用温度(℃)500(エアー温度)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)