熱ユニット :「エアーガス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。
内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。
消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200
仕様被加熱物:空気・不活性ガス等
材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上
最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)
熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)
リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500
流量(NL/min)20~100
絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。