絞り込み
線径(Φmm)
- 2.4(2)
長さ(mm)
- 500~600未満(2)
ブランド
- 東洋溶材
- エスコ(5)
- goot(太洋電機産業)(2)
- 日本スペリア(2)
- アサダ(1)
- 新富士バーナー(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 東安(1)

りん銅ろう BCUP-2 2.4X500
東洋溶材¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
りん銅ろう BCUP-6 2.4X500
東洋溶材¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-6線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】730~815内容量(kg)1