絞り込み
呼び
- 1/2
- 10(82)
- 13(130)
- 15(131)
- 20(242)
- 25(193)
- 32(140)
- 40(145)
- 50(168)
- 65(67)
- 75(42)
- 80(45)
- 100(171)
- 125(127)
- 150(144)
- 175(79)
- 200(132)
- 225(77)
- 250(113)
- 275(39)
- 300(73)
- 呼びをもっと見る
材質
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(13)
ホース長さ(m)
- 0.15(4)
- 0.2(4)
- 0.25(4)
- 0.3(4)
- 0.35(4)
- 0.4(4)
- 0.45(4)
- 0.5(4)
- 0.6(4)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 0.9(4)
- 1(4)
- 10(1)
ブランド
- オンダ製作所(13)
- アソー(4)
- フローバル(2)
- カクダイ(1)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
平行ニップル
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
異径ニップル 両テーパ
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
フレキ用エルボ
オンダ製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水道用フレキパイプ
フローバル¥449~税込¥494~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキナット(ゴムパッキン付)
オンダ製作所¥319税込¥3511セット(2個)当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
ナット付ホースアダプター
オンダ製作所¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ノンアスベストパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
キャップセット
オンダ製作所¥429税込¥4721セット(2個)4日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
フレキナット(ノンアスベストパッキン付)
オンダ製作所¥379税込¥4171セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
給湯器ニップル
オンダ製作所¥379~税込¥417~1個4日以内出荷平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
定尺フレキ
オンダ製作所¥509~税込¥560~1個4日以内出荷から5日以内出荷両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
ナット付エルボアダプター
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75