カテゴリ
絞り込み
呼び
- 175
- 10(82)
- 13(130)
- 15(131)
- 20(242)
- 25(194)
- 32(140)
- 40(145)
- 50(168)
- 65(67)
- 75(42)
- 80(45)
- 100(171)
- 125(127)
- 150(144)
- 200(132)
- 225(77)
- 250(113)
- 275(39)
- 300(73)
- 呼びをもっと見る
材質
- その他(7)
- アルミ(3)
- スチール(30)
- ステンレス(20)
- 亜鉛合金(9)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
- 0.13(1)
- 0.5(2)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 4(1)
- 5(1)
- 7.6(2)
- 10(4)
ブランド
- モノタロウ(3)
- フカガワ(39)
- クリモト(栗本鉄工所)(34)
- オリエント(2)
- 東洋アルチタイト(1)
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
商品豆知識

スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
ネオフレキ NF(アルミフレキ)
フカガワ(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用
SUS スパイラルニップル
フカガワ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
SUS 定着カラー
フカガワ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
フレキシブルダクト らくダクト
オリエント¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
T管
フカガワ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
ステンレスフレキ (SUS-F)
フカガワ¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
片落管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ寸法S(mm)(両側差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
サイレントフレキNタイプ
クリモト(栗本鉄工所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から13日以内出荷国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
取出カラー(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板タイプ取出カラー寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
SUS T管
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6