絞り込み
呼び
- 175
- 50(1)
- 75(26)
- 100(83)
- 125(75)
- 150(82)
- 200(80)
- 225(58)
- 250(71)
- 275(31)
- 300(40)
材質
- その他(7)
- スチール(27)
- ステンレス(17)
- 亜鉛合金(8)
ホース長さ(m)
- 0.13(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- フカガワ(32)
- クリモト(栗本鉄工所)(25)
- 東洋アルチタイト(1)
「呼び」から絞り込む
75(26)
100(83)
125(75)
150(82)
175
200(80)
225(58)
250(71)
275(31)
300(40)

スパイラルニップル
フカガワ(45件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル
フカガワ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
SUS 定着カラー
フカガワ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管
フカガワ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
片落管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ寸法S(mm)(両側差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
アミ付キャップ(防鳥アミ)
フカガワ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
取出カラー(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板タイプ取出カラー寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
SUS T管
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
とって付キャップ(SPサイズ)
フカガワ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から8日以内出荷キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板
T管(亜鉛めっき鋼板)
クリモト(栗本鉄工所)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から4日以内出荷差込継手方式材質亜鉛めっき鋼板形状T管寸法H(mm)30寸法S(mm)(差込長さ)60板厚(mm)0.6外径公差(mm)-1.5~-2.5
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ
フカガワ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
チャッキダンパー
フカガワ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から15日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
SUS Y管
フカガワ¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
フカガワ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
ニップル(エポキシコーティング)
クリモト(栗本鉄工所)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から10日以内出荷耐食性がよく、耐薬品性・耐湿性に優れています。材質エポキシコーティング板厚(mm)0.6
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品