フレキシブルチューブ RS PRO 25mRS PRO5日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブフレキシブルチューブ、内径12mm、外径17mm、材質シリコン、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力0バール、使用流体/用途研究室、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-55℃、最高作動温度+200℃、色白、長さ25m、内側材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 25mRS PRO7日以内出荷
仕様ホースパイプフレキシブルチューブフレキシブルチューブ、内径8mm、外径12mm、材質シリコン、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力0バール、使用流体/用途研究室、代表規格EU 10/2011、動作温度 Min-55℃、最高作動温度+200℃、色白、長さ25m、内側材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 25mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 4 bar使用流体/用途 = 農業、 食品、 海洋 水代表規格 = BSS45 FDA 承認動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m食品等級 = ありmmRS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。特長と利点:. このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 . 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
フレキシブルチューブ RS PRO 3mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 11.2mm材質 = TPEホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 白長さ = 3mぜん動ポンプ 互換性 = ありRS Pro Santoprene クリーム Santoprene チューブ、 8 mm ボアサイズ、 3 m ロング、食品グレードペリスタルティックポンプでの使用に適している、この柔軟なクリーム色の Santoprene チューブは、無毒性で、食品グレードです。通過する液体の相互汚染を防止します。スプレーコーティングディスペンサなどの用途で定期的に使用されています。 Santoprene は、ゴムのように見え、感じ、動作しますが、ポリプロピレンの熱可塑性混合の利点を備えています。つまり Durable なので、優れた長期的な性能を発揮します。Santoprene 製のチューブは、頑丈でしなやかであるだけでなく、優れたシール性能を備えています。このチューブはボア径が 8 mm で、長さが 3 m です。 RS Pro 製品に属するチューブは、その信頼性について厳しいテストが実施されています。電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに適合します。この装置は、研究所から発酵プラントまで、さまざまな環境で使用できます。特長と利点. Santoprene チューブ .クリーム色 .長さ 3 m .ボアサイズ: 8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 0.92 g/cm 3 .ショア A の硬度は 68 .480%の長さRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブルチューブ RS PRO 3mRS PRO7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 4.8mm外径 = 8mm材質 = TPEホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 白長さ = 3mぜん動ポンプ 互換性 = ありRS Pro Santoprene 透明サンプレーンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、 3 m ロング、食品グレードRS Pro のこの柔軟なクリーム色の Santoprene チューブは、無毒性で、食品グレードです。ぜん動ポンプでの利用に最適で、内部を流れる液体の相互汚染を防止します。これは、スプレーコーティングディスペンサなどの用途で一般的に使用されます。 ポリプロピレン、サントプレーン、ルック、感触、ゴムのような熱可塑性樹脂混合の利点を活かして、これ Durable なSantoprene チューブは、頑丈で柔軟性が高いだけでなく、優れたシール性能を備えています。このチューブはボア径が 4.8 mm で、長さが 3 m です。 電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠しています。RS Pro 製品には、高い信頼性をテスト済みのストリングです。このチューブは、研究施設から発酵プラントまでさまざまな環境で使用できます。特長と利点. Santoprene チューブ .クリーム色 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 0.92 g/cm 3 .ショア A の硬度は 68 .480%の長さRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3