巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます
給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です
他社の部品と接続しないで下さい
材質SUS316L長さ(m)10パイプ径(Φmm)16.8
巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)600長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)250長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び20仕様パイプ山径19.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)980長さ(m)0.98最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)800長さ(m)0.8最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)700長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)600長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)500長さ(m)0.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)400長さ(m)0.4最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)350長さ(m)0.35最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)250長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)200長さ(m)0.2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)150長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
巻保温材付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途結露防止、保温用材質SUS304、発泡ポリエチレンセット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)ナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
ベンリーカン PT10SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
ページ: 1/ 3