フレキシブルホース・ダクトホース :「フレキ管」の検索結果

フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304 呼び径G20 外径(Φmm)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 取付ねじG1/2 使用流体上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります