絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(4)
  • 東洋アルチタイト(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • フローバル(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • リビラック(1)
呼び
  • 3/4(2)
  • 13(1)
  • 20(12)
材質
  • ステンレス(13)
ホース長さ(m)
  • 0.3
  • 0.1(5)
  • 0.15(13)
  • 0.2(15)
  • 0.25(12)
  • 0.35(13)
  • 0.4(16)
  • 0.45(14)
  • 0.5(17)
  • 0.55(2)
  • 0.6(16)
  • 0.65(2)
  • 0.7(12)
  • 0.8(12)
  • 0.9(11)
  • 0.91(1)
  • 1(15)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(14)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
フレキシブルホースとは柔らかい素材でできているため、伸び縮みをさせたり曲げたりなど自由に形状を変化させることができるホースのことです。そしてダクトホースとはダクトと呼ばれる冷暖房や換気扇などの空気の通り道で使用される、固い素材と柔らかい素材を組み合わせてできていて耐圧性がないことが特徴のホースです。フレキシブルホース・ダクトホースのカテゴリでは様々な種類のホースを取り扱っています。同じ形状のホースでも素材の違うものを選べば耐熱性などの特性が異なります。

フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
水道用フレキパイプ(日水協) フローバル水道用フレキパイプ(日水協)フローバル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプ フローバル水道用フレキパイプフローバル
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm東洋アルチタイト
13,980税込15,378
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm東洋アルチタイト
12,980税込14,278
1セット(10個)
9日以内出荷
タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm 東洋アルチタイト水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm東洋アルチタイト
32,980税込36,278
1セット(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)300呼び20仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)300長さ(m)0.3最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フリーチューブ TBC(タブチ)フリーチューブTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
材質冷間圧延ステンレス銅帯
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
720税込792
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら