エアドライヤ :「管台」の検索結果
関連キーワード
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング
使用流体圧縮空気
使用冷媒R1234yf(HFO)
周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)
入口空気温度(℃)5~50
最高周囲温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(7.51MB)
コンデンサの種類空冷式
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。