絞り込み
機能
- USB連動(4)
- ほこり防止シャッター(11)
- アース付(20)
- サーキットブレーカー(4)
- サーキットプロテクター(2)
- スイッチ付(12)
- スイングプラグ(20)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(7)
- マグネット付(89)
- ランプ付(57)
- 二重被覆(39)
- 抜け防止ロック(28)
- 絶縁キャップ付(40)
- 耐トラッキング(48)
- 耐熱性・難燃性(29)
- 耐衝撃性(18)
- 雷ガード(47)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- ELPA(5)
- Fargo(4)
- JAPPY(1)
- MCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- STAR Light(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- TRUSCO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アメリカン電機(110)
- エスコ(8)
- エレコム(51)
- カシムラ(3)
- サンワサプライ(83)
- 摂津金属工業(3)
- 明工社(520)
- 東芝ライテック(12)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
BUFFALO(バッファロー)・ELPA・Fargo・JAPPY・MCO・Panasonic(パナソニック)・STAR Light・TERADA(寺田電機製作所)・TRUSCO・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アメリカン電機・エスコ・エレコム・カシムラ・サンワサプライ・摂津金属工業・明工社・東芝ライテック・神保電器・ブランドをもっと見る
「コード長さ(m)」から絞り込む

15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付
明工社¥10,980税込¥12,0781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 1定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT5mハーネスプラグ付
明工社¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付
明工社¥11,980税込¥13,1781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 5定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF1m接地プラグ付
明工社¥10,980税込¥12,0781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCTF 1定格電流(A)15プラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT5mハーネスプラグ付
明工社¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 5定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付
明工社¥12,980税込¥14,2781個46日以内出荷19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。縦横兼用金具付(Fタイプ・FRタイプ)は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。横形専用として段付金具付も用意しました。ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。(安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付)。OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。定格電圧(V)125コード長さ(m)VCT 3定格電流(A)15プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応





抜止OAタップ
神保電器¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 8個口/1m ライトグレー
BUFFALO(バッファロー)¥6,098税込¥6,7081台翌日出荷3ピン8個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4432-23



4P2mスリム回転USBタップ
MCO¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷コンセント個数4コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグUSBポートType-A×2耐雷サージあり耐トラッキングあり
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
明工社¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から6日以内出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています仕様(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTケーブル/グリップ、ブッシング付プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット
アメリカン電機¥8,498~税込¥9,348~1セット5日以内出荷から22日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状引掛形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
抜止形 OAタップ2ケ口 コードセット
アメリカン電機¥5,498~税込¥6,048~1セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
抜止形 OAタップ4ケ口 コードセット
アメリカン電機¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
OAタップ/電源タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら