13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口 機能絶縁カバーあり 質量(g)34 タイプL型プラグ コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34 アズワン品番65-0531-76 プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト 定格12A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状2P 機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止 差込口1個口 プラグ形状スイングプラグ・2P
1個
229 税込252
当日出荷

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ コンセント形状3P抜け止め 定格125V、15A 接地2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

ヤザワコーポレーショントラッキング防止カバー
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
ホワイト 材質PVC 質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11 パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10 適合プラグ2P 入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×10.9×25 適合プラグ2P L型、スイング電源プラグ アズワン品番64-0866-73
1セット(4個)
849 税込934
当日出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。丈夫な二重被ふくコードです。L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。
ホワイト コンセント個数6口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップです。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します。LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策できます。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディです。丈夫な二重被ふくコードです。L型プラグで壁に沿ってすっきり配線できます。ホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。
トラスコ品番688-9563 ホワイト ケーブル長(m)2 コンセント個数4口 プラグ形状L型プラグ
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W25×D30×H34.6 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) アズワン品番64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

サンワサプライ電源アダプタ_温度ヒューズ内蔵
エコ商品
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ 定格容量15A・125V プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
1パック(2個)ほか
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ形状2P・L型プラグ 寸法(mm)W30×D29×H28 コンセント形状3P抜け止め 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm)アースコード/約15
1個
749 税込824
当日出荷

トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
1パック(4個)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) クランプ範囲(mm)~38 コード長さ(m)2 プラグ2P(L型) サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H) コンセント2P×4口
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷