「機能 」から絞り込む
カテゴリ: 1眼型 メガネブランド: 山本光学すべて解除
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途 粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質 レンズ:ポリカーボネート 質量(g) 38 レンズ色 クリア 適合規格 JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W153×H51×D163 (mm) フレーム色 ダークグレー×ライトブルー レンズ PAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム) プラスチック、エラストマー
一眼型保護めがね オーバーグラス 山本光学 当日出荷
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途 切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様 ●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付 トラスコ品番 812-2041 長さ(mm) 143~162 幅(mm) 163 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー 高さ(mm) 65 質量(g) 44 規格 JIS T 8147規格品 レンズ色 クリア フレーム色 ブルー 加工 防傷加工、防曇加工 機能 メガネ併用可能 テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 約2 紫外線カット ○ 角度調節 ○
YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm) 163 形状 一眼型 幅(mm) 153 高さ(mm) 48 質量(g) 31 規格 JIS T8147規格品 レンズ色 クリア 適合規格 JIS フレーム色 ダークグレー×ライトブルー 機能 UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム) プラスチック、エラストマー コーティング PAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ) ポリカーボネート
一眼型セーフティグラス(曇り止めタイプ) 山本光学 当日出荷
曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。 トラスコ品番 411-9772 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ色 クリア 加工 防曇 レンズ厚さ(mm) 約2.4
一眼型保護メガネ 山本光学 当日出荷 から 翌日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業 機能 ノーズパッド付け替え可 形状 一眼型 レンズ厚さ(mm) 約2
JIS 保護メガネ 一眼型 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 9,678 ¥ 8,798 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ