「機能 」から絞り込む
カテゴリ: 1眼型 メガネ機能: つる伸縮可すべて解除
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) TRUSCO 当日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途 切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。 仕様 メガネ併用可 トラスコ品番 161-0900 幅(mm) 163 高さ(mm) 67 質量(g) 56 レンズ色 クリア フレーム色 ブルー 機能 防曇加工、防傷加工、ツル調整 角度調整範囲 ○ テンプル色 ブルー レンズ厚さ(mm) 2 紫外線カット ○ 鼻あて ○
保護めがねスタンダード 一眼式 RV-740 理研オプテック 当日出荷
軽量タイプのオーバーグラス
機能 つる伸縮可 仕様 めがね併用可 適合 ANSI Z87.1適合品 材質 フレーム:ナイロン/レンズ:ポリカーボネート(くもり止め) 質量(g) 38 タイプ スタンダード 一眼式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×265 フレーム色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック 当日出荷
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能 つる伸縮可 仕様 JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用 材質 フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー 質量(g) 54 タイプ VF plus+ コートレンズ 一眼式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×60×144~155 フレーム色 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応
セーフティゴーグル DT-SG-10 DBLTACT (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
仕様 曇り止め、表面キズ防止ハードコート 機能 角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。 形状 一眼型 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 35 材質(フレーム) PC 紫外線カット 99.99 RoHS指令(10物質対応) 対応
オーバーグラス RS-80BF 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!伸縮角度調整機能付きでフィット性抜群額にやさしいソフトパット付
仕様 曇り止めレンズ、角度調整、メガネ併用、伸縮調整 機能 防曇加工、伸縮角度調整可 形状 一眼型 レンズ色 クリア 質量(g) 42 規格 JIS規格品 材質(フレーム) ナイロン アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
保護めがね1眼型オーバーグラスタイプ SN-727 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途 切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇性、キズ付防止 形状 1眼型 質量(g) 57 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×67×169 加工 硬化処理 機能 プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色 テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 調整機能 長さ・角度調整可 材質(テンプル) ナイロン 材質(トリム) エラストマー 再生紙使用マーク 適合
3M OXオーバーグラス(12166) 3M(スリーエム) (14件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番 344-7120 形状 一眼型 質量(g) 46 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 機能 メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.0
オーバーグラス FG-14 TGK(東京硝子器械) (1件のレビュー) 当日出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式 FG-14 仕様 JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め TGK品番 941-87-03-26 形状 一眼型 フレーム色 ブルー 機能 メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック (3件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 JIS規格品 形状 一眼型 質量(g) 42 加工 硬化処理 レンズ 防曇 機能 VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可 材質(フレーム) ナイロン アズワン品番 1-6465-01 調整機能 長さ・角度調整可
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 6,598 ¥ 5,998 バスケットへ
保護めがね Shu Gie Industrial 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 5,718 ¥ 5,198 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,468 ¥ 7,698 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 8,028 ¥ 7,298 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 9,678 ¥ 8,798 バスケットへ
保護めがね Evonne Safety Corporation 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ