絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 理研化学(42)
  • トーアボージン(39)
  • bolle(36)
  • UVEX(ウベックス)(27)
  • ミドリ安全(24)
  • 山本光学(24)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • エスコ(17)
  • TAKAGI(高儀)(17)
  • SK11(17)
  • 理研オプテック(15)
  • アズワン(13)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(13)
  • 重松製作所(11)
  • PROGEAR(11)
  • 日本製紙クレシア(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
機能
  • 機能UVカット(17)
  • 機能つる伸縮可(5)
  • 機能ひさし/サイド付(2)
  • 機能マスク併用可(1)
  • 機能レンズ交換可(2)
  • 機能曇り止め(10)
  • 機能耐薬品性(1)
  • 機能角度調整可(3)
  • 機能軽量型(4)
  • 機能防傷加工(13)
  • 機能静電気防止(1)
  • 機能鼻パッド有(7)
レンズ色
  • レンズ色イエロー(4)
  • レンズ色クリア(32)
  • レンズ色グリーン(1)
  • レンズ色グレー(6)
  • レンズ色シルバー(3)
  • レンズ色ブラウン(1)
  • レンズ色ブルー(1)
種類
  • 種類二眼型(20)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(1)
  • ペトロイド・AF(1)
  • ポリアミド(1)
  • ポリカーボネート(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
UVカット
UVカット(17)
つる伸縮可
つる伸縮可(5)
ひさし/サイド付
ひさし/サイド付(2)
レンズ交換可
レンズ交換可(2)
曇り止め
曇り止め(10)
角度調整可
角度調整可(3)
軽量型
軽量型(4)
防傷加工
防傷加工(13)
静電気防止
静電気防止(1)
鼻パッド有
鼻パッド有(7)
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO(33件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO二眼型セーフティグラス(透明)TRUSCO(14件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカット質量(g)26レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状二眼型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
二眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4004材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCOビッグ二眼型保護メガネTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCOセーフティグラス(フィットタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
塗装用セーフティグラス TRUSCO塗装用セーフティグラスTRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適形状二眼型機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)32レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチックレンズ厚さ(mm)2
二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-3999材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
オーバーサイドなので視界が広く、側面からの飛来物質に対しても保護性能が優れています。 ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 ソフトなノーズパッドで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様サイド付、防曇、防傷、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番330-4949形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き形状二眼型レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型保護メガネ TRUSCO二眼型保護メガネTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 静電防止仕様です。
形状二眼型機能防曇加工、防傷加工、UVカット、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、静電気防止質量(g)31規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)ポリカーボネート+ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4005材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
クリップ式偏光サングラスレンズ TRUSCOクリップ式偏光サングラスレンズTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
まぶしい光や乱反射光をカットします。ポリカーボネート製レンズなので衝撃に強いです。
用途塗装現場や、工場内の見廻り、屋外作業での反射光防止レンズ色スモーク材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:金属メタルトラスコ品番855-1277質量(g)10可視光線透過率(%)17.1レンズ厚さ(mm)1.0紫外線透過率0.1%以下偏光率(%)99.962018年トラスコ掲載ページ6 0040
二眼型保護メガネ TRUSCO二眼型保護メガネTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズはシルバー塗装です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能UVカットトラスコ品番287-0941質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色シルバーレンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ) TRUSCO二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアフレーム色ブラックコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
ワイドビュー二眼型セーフティグラス TRUSCOワイドビュー二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。 防じん性能に優れています。 人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)141幅(mm)144材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド高さ(mm)54質量(g)28レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カットレンズ厚さ(mm)約1.8
二眼型保護メガネ TRUSCO二眼型保護メガネTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド材質(フレーム・レンズ)ポリカーボネート質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2形状二眼型機能UVカット
2眼セーフティグラス TRUSCO2眼セーフティグラスTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状二眼型機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693質量(g)33規格JIS T 8147規格品加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネTRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6902質量(g)26レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ANSI規格品(Z87.1)、防曇、UVカットトラスコ品番330-4906形状二眼型質量(g)27機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
スポーティー快着二眼型セーフティグラス TRUSCOスポーティー快着二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
機能防曇加工・防傷加工・UVカット・角度調整範囲・ノーズパッドレンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番125-6884質量(g)27.5テンプル色グレー/グリーン
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラスTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。ブルーライトをカットするため目にも優しいです。中高齢者の疲労軽減にもなります。夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。
用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。トラスコ品番256-8389材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン幅(mm)160高さ(mm)170奥行(mm)45レンズ色ブルーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.0
ライトフィット二眼型セーフティグラス TRUSCOライトフィット二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26.92018年トラスコ掲載ページ6 0033
アイフィット 保護メガネ TRUSCOアイフィット 保護メガネTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6901質量(g)32レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドありトラスコ品番488-9762質量(g)52規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
長時間でも疲れない、軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型質量(g)22機能軽量、UVカットレンズ厚さ(mm)2.1
ジャストフィット二眼型セーフティグラス TRUSCOジャストフィット二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
日本人の頭の形に良くフィットする設計になっているため、掛け心地が抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。防塵性に優れています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業用として。トラスコ品番161-0793幅(mm)152高さ(mm)47質量(g)31レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工テンプル色クリアブルーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
3,698税込4,068
1個
欠品中
メタルフレームタイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換、ノーズパッド、サイド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番819-1276質量(g)40材質(フレーム)メッキ処理規格品ANSI規格品(Z87.1)テンプル色金色レンズ厚さ(mm)約2
二眼型セーフティグラス (ツル特殊構造) TRUSCO二眼型セーフティグラス (ツル特殊構造)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ナイロン製ツルの特殊構造で、頭部への負担が軽減されます。メーカーの既存商品と比べ、装着感が非常に軽く感じられます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドあり質量(g)35規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
二眼防塵用高級セーフティグラス TRUSCO二眼防塵用高級セーフティグラスTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
プラスチックフレームタイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.3質量(g)40仕様防曇加工、UVカット、サイド付トラスコ品番126-0715機能UVカット材質(フレーム)プラスチック規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネート

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ