幕・旗 :「安全表示垂れ幕」の検索結果
幕・旗とは、イラストやピクトグラム、文字などによって特定のメッセージを見る人に伝える道具です。工事中の怪我や事故を防ぐため、通行者の安全を確保するねらいがあります。作業員の労働災害を防止する目的もあり、適切な使用が必要です。また、蛍光素材で作られたのぼり旗は、交通標識の代わりとして活用されることもあります。交通安全運動、熱中症対策キャンペーンなど特定の目的に特化した横断幕もあり、高い建物の壁や窓に取り付ける方法で活用しましょう。
商品豆知識
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。
取付方式吊り下げ
材質ターポリン
仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ
仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き
取付方式垂れ幕
こんなお得な商品も!

懸垂幕
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ。表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)
寸法(mm)710×450
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容ヒモ付
材質/仕上ターポリン
質量(g)450
縦(mm)1800
横(mm)450
取付け方法穴4ヵ所
ハトメ内径(Φmm)10
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。