USB-Aメモリ (9) USB Type-Cメモリ (1) カテゴリ: USBメモリブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状 USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×70×8.2/約11 インターフェース USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境 USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間 1年間 動作温度、湿度範囲 0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応
セキュリティUSBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷 から 3日以内出荷
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、
フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 DC 5V 対応OS Windows 10 バージョン 1507 ~ April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.13 対応機種 USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8 機能 アクセスランプ有 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証1年間) コネクタ USB Standard A コネクター 取得規格 VCCI ClassB、RoHS指令準拠
USB3.2Gen1(USB3.0)対応抗菌USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷 から 8日以内出荷
衛生的でうれしい抗菌・抗ウイルスUSBメモリー。
持ち歩く時やデータの受け渡しの際に衛生的に保てるので、自分だけの使用時はもちろん、データを共有する際にも安心して気持ちよくご使用いただけます。
用途 医療機関やデータの受け渡しが多い業務用途にも最適 付属品 取扱説明書 質量(g) 約9.8 電源(V) DC5 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.14~10.15、11、Chrome OS 対応機種 USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ランプ 無し 保証期間 1年 コネクタ USB Standard A 取得規格 VCCI Class B、SIAA抗菌、SIAA抗ウイルス インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×69×9(コネクタ収納時、スライドスイッチ含まず)
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 コネクタ形状 USB-A コネクター 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) ランプ 有 使用湿度範囲 10~90% ※結露なきこと 保証期間 サポートサービス5年/ハードウェア保証5年 フォーマット形式 FAT32 ロック パスワードロックあり インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 32 ハードウェア暗号化 自動暗号化あり 対応ソフトウェア <搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約20×61×10 消費電流(mA) 240 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと) 保証期間 ハードウェア保証(1年間)
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 コネクタ形状 USB-A コネクター 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) ランプ 有 使用湿度範囲 10~90% ※結露なきこと 保証期間 サポートサービス5年/ハードウェア保証5年 フォーマット形式 FAT32 ロック パスワードロックあり インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 4 ハードウェア暗号化 自動暗号化あり 対応ソフトウェア <搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー16GB1年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 コネクタ形状 USB-A コネクター 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) ランプ 有 使用湿度範囲 10~90% ※結露なきこと 保証期間 サポートサービス1年/ハードウェア保証1年 フォーマット形式 FAT32 ロック パスワードロックあり インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 16 ハードウェア暗号化 自動暗号化あり 対応ソフトウェア <搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USB 3.1 Gen1 Type-C⇔Type-A 両コネクター搭載USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 3日以内出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載したUSB 3.1(Gen 1)対応のUSBメモリーです。
新型MacBookなどに搭載のType-Cコネクターは、端子の向きを気にせず接続できる新しい形状の端子です。
本商品は、Type-C、Type-Aと端子が異なる機器同士のデータ共有が簡単に行なえます。
また、高級感漂うアルミボディに加え、全長約2.9cmのコンパクトサイズなので、かさばらず持ち運びが便利です。
安心のセキュリティソフトにも対応し、安全にデータを持ち運ぶことができます。
Type-C側には端子を守るコネクターキャップを装備。ゴミやホコリから端子を保護できます。
また、キャップを外しても、ネック部分が本体につながっているので、キャップの紛失防止になります。
インターフェイス USB Type-C:USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB Type-A:USB 3.0/USB 2.0 付属品 取扱説明書 質量(g) 約4 使用温度範囲(℃) 0~35 電源 PCより電源供給 適合規格 RoHS指令準拠、VCCI クラスB 対応機種 Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17.6×28.5×7.2(突起部含まず) 消費電流(mA) 最大250 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年間のハードウェア交換保証
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 8日以内出荷
写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。
インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g) 約9.8 使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲 10~90%(結露なきこと)
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー8GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g) 約10 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 コネクタ形状 USB-A コネクター 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) ランプ 有 使用湿度範囲 10~90% ※結露なきこと フォーマット形式 FAT32 ロック パスワードロックあり インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ハードウェア暗号化 自動暗号化あり 対応ソフトウェア <搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります 記録メディア・メモリー の新着商品 ページ: 1/ 3