材質鉄
質量(kg)1.5
高さ(mm)410
スイッチシーソースイッチ
口金E17
コード長さ(m)1.8
電球LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)Φ130
アームフレキシブル
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ135
シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED
コード長さ(m)1.7
アーム角度調整
調光の可否可
消費電力(W)5
使用電圧(V)AC100
セード寸法(mm)273
ベース径(Φmm)150
全高(mm)300
質量(kg)0.82
色温度(K)3000/4500/5000
明るさ(Lm)200
材質鉄
LED寿命(時間)30000
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付
材質ガラス、鉄
質量(kg)1.85
高さ(mm)340
スイッチプルスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.5
セード寸法(mm)Φ225
アーム固定
電球の種類普通電球
フレンジ寸法(mm)Φ185
調光の可否不可
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
その他電球付き、調光器との併用はできません
材質鉄、アルミ
長さ(mm)ラセン:200
寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
スイッチボタンスイッチ
口金E26
コード長さ(m)1.7
電球の種類LED
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス
寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120
質量(kg)1
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。