絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(47)
  • 岩崎製作所(371)
  • Panasonic(パナソニック)(261)
  • エスコ(220)
  • CAPTAIN STAG(193)
  • ボウエキ(BOUEKI)(190)
  • イージーアップ(175)
  • ティーエフサービス(139)
  • ニッタン(NITTAN)(131)
  • キャンパルジャパン(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • リンテック21(103)
  • 満点商会(96)
  • モリタ宮田(90)
  • Mr Quick(85)
  • ジンナイ(77)
  • アイリスオーヤマ(75)
  • エピオス(69)
  • Jackery(ジャクリ)(69)
  • 阪神素地(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(486)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(47)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(111)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • 名入れ(84)
  • 組立・設置・取付(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止め軍手 7ゲージ モノタロウ滑り止め軍手 7ゲージモノタロウ(521件のレビュー)
429税込472
1ダース(12双)ほか
当日出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール素材ポリエステル、綿、その他
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(366件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
突っ張り耐震ポール モノタロウ突っ張り耐震ポールモノタロウ(133件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)
当日出荷
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に耐荷重(kg)200/2本使用時取扱説明書(1.2MB)
ポリタンク コック付き モノタロウポリタンク コック付きモノタロウ(81件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティングモノタロウ(85件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(95件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
スタンド 消火器設置用 モノタロウスタンド 消火器設置用モノタロウ(104件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。種類スタンド型材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
滑り止めマット PVC モノタロウ滑り止めマット PVCモノタロウ(84件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エルモ救急バン 徳用 日進医療器エルモ救急バン 徳用日進医療器(63件のレビュー)
219税込241
1箱(100枚)ほか
当日出荷
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)粘着剤非天然ゴム系
転倒防止ジェルマット モノタロウ転倒防止ジェルマットモノタロウ(20件のレビュー)
399税込439
1袋(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウブルーシート ロールタイプ ♯3000モノタロウ(28件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
水バケツ 消火用 モノタロウ水バケツ 消火用モノタロウ(41件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセルエアゾール式簡易消火具 消す兵衛neoマルヤマエクセル(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
予約販売
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
防災用簡易トイレ袋セット モノタロウ防災用簡易トイレ袋セットモノタロウ(138件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(30セット)ほか
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
予約販売
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(189件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
転倒防止マット モノタロウ転倒防止マットモノタロウ(10件のレビュー)
149税込164
1袋(2枚)ほか
当日出荷
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。 工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。 汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(17件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。厚さ(mm)3長さ(mm)2000材質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~60
ポリエステルパンツ モノタロウポリエステルパンツモノタロウ(60件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
ポリエステル製のパンツになります。別売のポリエステルヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。 後ろ1ヵ所に便利なポケット付き。
材質ポリエステル100%
転倒防止伸縮ベルト モノタロウ転倒防止伸縮ベルトモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
ナイロンヤッケ カジメイクナイロンヤッケカジメイク(47件のレビュー)
799税込879
1着
当日出荷から4日以内出荷
はっ水加工のナイロンヤッケ。 作業中の泥・風・汚れから体をガード。頭から被るヤッケデザインです。 顔周りは、スビンドルによりフィット感を調節できます。 袖口は、作業がしやすいようにゴム入りになっています。 裾まわりも紐による調節可能。
混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工)生地タフタ
フリーコンテナBOX モノタロウフリーコンテナBOXモノタロウ(54件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等寸法(mm)295×295×285口径(Φmm)32材質ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
イザメシ 7年保存水 イザメシイザメシ 7年保存水イザメシ(30件のレビュー)
149税込161
1本(500mL)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。
原材料水(鉱泉水)賞味期限製造より7年アレルギーなし栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウウォータータンク 折りたたみ式モノタロウ(55件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
ナイロンヤッケ モノタロウナイロンヤッケモノタロウ(40件のレビュー)
549税込604
1着
当日出荷
頭の上から被るヤッケタイプ。 ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』岩崎製作所(9件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
ポリエステルヤッケ モノタロウポリエステルヤッケモノタロウ(62件のレビュー)
399税込439
1着
当日出荷
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。 ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
消火器ボックス モノタロウ消火器ボックスモノタロウ(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
予約販売
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質収納本数(本)1外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ岩崎製作所(4件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845奥行(mm)215
蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
ナイロンパンツ モノタロウナイロンパンツモノタロウ(61件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。
材質ナイロン100%
突っ張り耐震ポール H型 モノタロウ突っ張り耐震ポール H型モノタロウ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2本)
当日出荷
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。 ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に耐荷重(kg)約200/2本使用材質パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE取扱説明書(7.0MB)
家具転倒防止ポール 平安伸銅工業家具転倒防止ポール平安伸銅工業(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。種別転倒防止ポール耐荷重(kg)200材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
アルミ保温寝袋 防災用 モノタロウアルミ保温寝袋 防災用モノタロウ(59件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。 寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に材質アルミ蒸着PE厚さ(mm)約0.026オレンジ使用時寸法(mm)900×2100
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池式・移報接点なしPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
...

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品