絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(42)
  • CAPTAIN STAG(176)
  • 岩崎製作所(155)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • イージーアップ(148)
  • ティーエフサービス(145)
  • UNION(ユニオン)(121)
  • ボウエキ(BOUEKI)(109)
  • キャンパルジャパン(109)
  • 満点商会(89)
  • Jackery(ジャクリ)(85)
  • エスコ(77)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • リンテック21(65)
  • ブレイン(63)
  • エピオス(63)
  • TRUSCO(60)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](59)
  • モリタ宮田(47)
  • メテックス(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーダイナモラジオライト センター商事

    ソーラーダイナモラジオライト

    センター商事
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
    用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約350電圧(V)2.7~4.2電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)最大出力(W)1.5明るさ(W)LED:1、読書:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオバッテリー電圧(V)3.7ソーラーパネル出力0.45Wバッテリー容量(mAh)4000出力端子USB:5V/1.7ARoHS指令(10物質対応)対応
  • E-ソルトLEDランプ センター商事

    E-ソルトLEDランプ

    センター商事
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    塩水だけで電池不要 緊急用塩水ライト。水と塩だけで点灯するので、電池も充電も必要ありません。海水、尿など塩分を含む水分でも使用できます。 塩を入れると、よりライトが明るくなります。有害な化学物質や重金属汚染物質は含まれていません。屋内、屋外、どちらでも使用できます。 。 約 -10℃ 以上の環境で使用できます。漏れを防ぐために、水を入れた後は常にライトを上向きにして持ち。 使用してください。 逆さまにしないでください。
    用途1. 本体上部のチャックを開きます。2. 付属の塩 1 袋 (10g) を入れます。3. 水位ラインまで水を入れます。4. チャックを閉めて軽く振ってください。5. 約 2 分間待ち、スイッチを押すとライトが点灯します。6. スイッチをもう一度押すとライトが点滅し、SOS モードになります。7. スイッチをもう一度押すとライトがオフになります。機能LEDライト使用時間(時間)断続:200、続:140

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品