折りたためる防災ベッド
災害時に安心して休息ができる簡易ベッド。組み立てが簡単で「もしも」の時もスムーズに使えます。
- 付属品
- 収納袋
- 材質
- 生地:ポリエステル、脚:スチール
- 質量(kg)
- 約5.0
- 耐荷重(kg)
- 200
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 展開時:約185×67×37、折りたたみ時:約105×15.5×23
- 内容量
- 1台
注意
※防災ベッド(BBD100)は、1人用です。2人以上では使用しないでください。破損や事故の原因となります。※防災ベッド(BBD100)の耐荷重は200kgですが、付加物や積載方法により異なる可能性があります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
寝袋・毛布 の新着商品
カテゴリ


































