カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- CAPTAIN STAG(203)
- ボウエキ(BOUEKI)(191)
- イージーアップ(174)
- エスコ(164)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(137)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- アーテック[学校教材・教育玩具](124)
- キャンパルジャパン(118)
- リンテック21(104)
- Jackery(ジャクリ)(92)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(89)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(77)
- ジンナイ(76)
- エピオス(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

XT150ケーブル 1m
EcoFlow(エコフロー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷EcoFlowを代表するポータブル電源「DELTA Max 2000」や「DELTA Pro」を使用すると、DC接続が可能で*、6時間もしくは12時間 の超ロング運転が可能となります。*DELTA MaxとDC接続するには、別売りのXT150ケーブル、DELTA Proと接続する場合、XT150ケーブルとスマート発電機アダプターが必要になります。*インターフェースの形状が異なるため、Alternator Chargerに対応できません。長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックアップシェード300UV-S
CAPTAIN STAG¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷組立簡単なプッシュアップ構造。押し上げるだけのワンタッチロック。暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。約5.5畳のゆったりサイズ。付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)15サイズ5.5畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納】123×21×21【組立】300×300×267・257・247
静音アルミブランケット
エピオス¥179~税込¥197~1個4日以内出荷静音・軽量・コンパクトな緊急時に活躍する簡易保温シート。小さな音でも大人数になると耳障りに感じるカサカサ音の少ないタイプです。毛布と併用すると保温力アップ。用途非常時に備える防災グッズ材質アルミ・低密度ポリエチレン寸法(mm)1300×2100×0.03個装ポリ袋
長期保存ボディタオル 100本セット
エピオス¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷備えあれば憂いなし!いざという時に大活躍!アルミフィルム使用で長期保存(製造から5年)可能な超大判・厚手不織布の使い捨てウェットタオルです。防災備蓄はもちろんスポーツやレジャーにも!用途非常時に備える防災グッズ材質パルプレーヨン不織布寸法(mm)個装:約50×200本体寸法(mm)約560×280
チョコえいようかん
井村屋¥4,098~税込¥4,426~1セット(280g×5個)ほか翌日出荷手軽にカロリー補給可能賞味期限5年半の長期保存型食べきりサイズのミニチョコようかんです。アレルゲンフリー : 食物アレルギーをお持ちの方にも安心してお召しあがりいただけます。手軽にカロリー補給可能 : チョコえいようかん1本で177kcalを補給できます。水が無くてもおいしい :適度にしっとりとしていて柔らかく水なしでも食べやすいです。省スペース設計 : 缶入り商品とは異なり隙間のないコンパクトな形態です。ユニバーサルデザイン : (1)点字…「ヨーカン 5ホンイリ チョコ」と記載。(2)災害用伝言ダイヤル『171』…裏面に利用方法を分かりやすく記載しています。(3)ローリングストックのすすめ…災害への備えを啓蒙します。濃厚なチョコレートの風味を楽しめる羊羹です。用途開封時フィルムの繊維が糸のように出る場合があります。高温になると脂肪分が溶けて白く固まることがありますがそのままお召し上がりいただけます。
ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)
ヤマトプロテック¥14,890税込¥16,3791台欠品中【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式型3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
ソナえーる防災セット
エピオス¥889~税込¥978~1個ほか4日以内出荷クリアボトルタイプの防災ボトル6点セット。ボトルはスリムタイプなので持ち運ぶ際もかさばりません。用途防災グッズセット内容防災ボトル(満水時500ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・圧縮タオル・防災のしおり寸法(mm)70×205×70(箱)使用乾電池単三乾電池2本(別売)個装化粧箱
The Next Dekade 10年保存クッキー 単品
グリーンデザイン&コンサルティング¥419税込¥4531袋20日以内出荷10年保存できるレトルトクッキー 加圧加熱殺菌による超長期保存食。 プレーン味、レーズン味、抹茶味が各1本入り。 耐温度域が-20℃~80℃なので、屋外倉庫や車載もOKです。幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)15内容量(g)90
災害備蓄用パン 5年保存 24缶入
あすなろパン¥10,980税込¥11,8581ケース19日以内出荷5年保存!ふんわり甘い災害用備蓄パン 柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、災害時の備蓄用として最適です。 イージーオープン缶なので、誰でも簡単にあけることができます。 1缶に2個入りで分けやすく便利で、防腐剤・脱酸素材は使用しておりません。 幼児からお年寄りまでおいしく召し上がれます。幅(mm)470高さ(mm)120奥行(mm)315
美味しい防災食 単品
アルファフーズ¥529~税込¥571~1袋ほか6日以内出荷安心とおいしさをパックした、5年保存食 いつも食べている食事をしたい。そんな実体験をもとに作りました。 美味しい防災食は、UAA製法により、できたてのおいしさをそのまま封じ込めて、長期保存を可能にしました。 加熱しなくても、開封後そのまま美味しく食べられます。 ポークカレー:みんなで食べられる優しい味に仕上げました。※ご飯は別売りです。 筑前煮:野菜に鶏肉のうまみがしみ込んだ一品。 肉じゃが:定番の家庭の味をうす味に仕上げました。 豚汁:具だくさんでどこかホッとする味わい。 ハンバーグ煮込み:デミグラスソースで柔らかくなるまで煮込みました。 さば味噌煮:まろやかな味噌と脂ののったさばの相性ピッタリ。 さつま芋のれもん煮:さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙。 きんぴらごぼう:素材のうまみを活かした定番の一品。 いわしの煮付:砂糖と醤油でじっくり丁寧に煮込みました。 牛丼の具:トロっと柔らかく煮込んだ玉ねぎがポイント。※ご飯は別売りです。 赤魚の煮付:食物アレルギー特定原材料等28品目を原材料に使用していない赤魚の煮付です。 ハンバーグ煮込みトマトソース:お肉とトマトの旨味が凝縮されたハンバーグ。 中華風ミートボール:中華風の甘いあんにからめたミートボールです。
常温長期賞味期限食品 単品
ロングライフフーズ¥459~税込¥496~1袋6日以内出荷食感と風味にこだわった、ぜいたくな保存食 煮込みハンバーグ:デミグラスソース煮込みのやわらかいハンバーグ。 豚汁:具だくさんでほっとする味です。 きんぴらごぼう:ピリッと辛みをきかせた定番の一品です。 ウインナーソーセージ:肉汁あふれるジューシーなウインナー。 筑前煮:野菜に肉の旨みがしみ込んだおいしい一品。 肉じゃが:定番の家庭の味に仕上げました。 おでん:昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。 鯖味噌煮:さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだおいしい一品です。 野菜カレー:どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。 牛丼の具:牛肉とたまねぎを甘辛く味付けました。幅(mm)138奥行(mm)20
災害食用白がゆ
尾西食品¥11,980税込¥12,9381ケース12日以内出荷加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ 加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。 一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。付属品スプーン(個包装)幅(mm)415高さ(mm)173質量(g)210(1袋あたり)奥行(mm)230入数40袋入
レスキューフーズ 24食入 白いごはん
ホリカフーズ¥7,598税込¥8,2061ケース10日以内出荷ふっくら国内産ごはん 国内産のお米をふっくらと炊き上げ、5年6ヵ月保存可能な容器に入れました。幅(mm)340高さ(mm)185奥行(mm)265包装アルミパック内容量(g)200(1食あたり)
レスキューフーズ 1食ボックス 単品
ホリカフーズ¥1,198~税込¥1,294~1箱6日以内出荷携帯に便利な、1食ボックスタイプ 発熱剤で温めることにより、火も水も使わず、本格的な温かい食事をとることができます。 過剰な水分摂取をしないよう薄味で調理し、栄養面や食べやすさにも配慮しています。 ご飯の容器がトレーパックとなり、お皿などを別途用意することなく、おかずをそのままかけて召し上がることができます。 豊富なメニューから組み合わせることにより、飽きることなく食事できます。 トマトリゾット:完熟トマトを中心に、9種類の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込んだトマトのスープをごはんにかけて簡単スープリゾットに。 牛丼:味がしみ込んだ牛肉とタマネギの自然の甘みが絶妙に絡み合い、白いごはんと美味しくマッチ。活動する人たちに人気のメニューです。 シチュー&ライス:食べごたえのある牛肉、じゃがいも、にんじんをデミグラスソースで煮込んだコクのあるシチュー。白いご飯によく合う洋食系のメニューです。 中華丼:具沢山の野菜は災害時の野菜不足を補い、コクのあるタレは白いごはんとほどよく絡み合い本格派中華の味わいです。 煮込みハンバーグライス:食べやすく小さくしたハンバーグと野菜をしょうゆベースのたっぷりなタレで煮込んだ一品です。セット内容白いごはん/おかず/発熱剤/発熱溶液/外袋/レンゲ/紙ナプキン 各1個 セット内容は変更になる場合がございます。幅(mm)164高さ(mm)65質量(g)600奥行(mm)125
The Next Dekade 7年保存レトルト食品 単品
グリーンデザイン&コンサルティング¥429~税込¥463~1個ほか6日以内出荷素材の旨味を生かしたレトルトごはん ハラール認証取得済み。 パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応。幅(mm)160高さ(mm)190奥行(mm)20内容量(g)230
おいしい長期保存水7年 のどみたす 24本入
三和製作所¥3,398税込¥3,6701箱(500mL×24本)6日以内出荷普段から飲みたい、カラダにやさしい天然水 「のどみたす」は7年間保存できる天然水です。まろやかな軟水を摂氏120度で加熱殺菌し、耐熱容器に充填することにより、長期保存を可能にしました。 大地が育んだ天然のミネラル成分を含む「のどみたす」は、口あたりのよい、やわらかなおいしさが特徴。普段の飲料にはもちろん、お薬をのまれるご高齢の方や、乳幼児のミルク・離乳食にも安心してご利用いただけます。容量(mL)500種類ナチュラルミネラルウォーター原水鉱水
アスト新・備1日3食3日間非常食セット 単品
アスト¥5,998税込¥6,4781個6日以内出荷1人1日3食分をセットに 賞味期限5年 調理不要なので開けてすぐに食べられます。セット内容新食缶ベーカリー×3缶(オレンジ・黒糖・メロン各1缶)/玄米リゾット×3袋(和風・トマト・カレー各1袋)/エネバー×3袋/パワーブーストようかん×1袋(6本入り)幅(mm)250高さ(mm)84質量(g)2110奥行(mm)280
フィールドはしご 4m
八ツ矢工業¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷アウトレジャー用縄はしごです。材質ロープ/10mm径ビニロンロープ、横桟/ABS樹脂(ステンレス芯入)質量(kg)約1.5長さ(m)4サイズ(cm)12
屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型
初田製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から10日以内出荷・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300
Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)
Jackery(ジャクリ)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)
非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス
ケンユー¥979税込¥1,0771個(5セット)8日以内出荷セット内容蓄便袋5、便凝固剤5、汚物袋(防臭袋)1材質便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)使用可能回数5回分
組立式段ボールトイレ
小久保工業所¥989税込¥1,0881個8日以内出荷自宅やオフィスに災害対策。災害時・非常用の備えに。組立て簡単なダンボール製の簡易トイレ。体重100kgまでの方にご使用頂けます。用途非常用トイレ 防災 緊急 トイレ 防災グッズ 備品
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)Y型直列接続ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991本4日以内出荷SolarSaga 100 Prime 専用Y 型直列接続ケーブル最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
Jackery SolarSaga 接続ケーブル(SolarSaga 100 Prime 専用)3メートルAnderson延長ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991本4日以内出荷SolarSaga 100 Prime 専用 Andeson延長ケーブル(ポータブル電源接続用)最大電流(A)20ケーブル長(mm)300最大電圧(V)120
4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ
ファミリー・ライフ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷10000mAh容量防災ラジオ。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)。ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)。読書灯付き。液晶画面表示。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5色オレンジ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6
A4ボックス 食料備蓄3日間セット
ボウエキ(BOUEKI)¥4,998~税込¥5,398~1セット5日以内出荷から6日以内出荷食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア
RENOGY JAPAN¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
BCP対策30点セット(3日分)
エピオス¥10,980税込¥11,8581セット10日以内出荷企業のBCP対策に!3日分の備蓄セットです!事業所で72時間(3日間)待機するための備蓄セット。1人あたり3日分の食料を備蓄できます用途災害時・非常時の備えになる防災セットセット内容7年保存水500ml×18、7年保存ぱん革命×3、7年保存バランススティック×3、7年保存玄米ごはん×3、7年保存カイロ×3保存期間(年)7年
パワーステーションとソーラーパネル専用 充電ケーブル
エバーブライト¥999税込¥1,0991本8日以内出荷パワーステーションとソーラーパネルを繋ぐケーブル。ソーラーパネルとパワーステーションを繋いで、太陽光で発電した電気をパワーステーションに充電します。質量(g)43ケーブル長(m)約2対応機種メガパワーステーション(1)、メガパワーステーションMAX(2)、パワーステーションコンパクト(3)、FMメガパワーステーション(4)、スーパーメガパワーステーション(5)、21Wソーラーパネル、40Wソーラーパネル専用外径(mm)プラグ:約5.5(両端とも)プラグ内径(Φmm)約2.1(両端とも)
7年保存 非常食そなえBOX
河本総合防災¥4,998税込¥5,3981セット7日以内出荷水不要ですぐ食べられる!7年保存の食品セット。7年長期保存が可能な3日分(3食×3日)の非常食セット。熱源・加水調理不要でそのまま食べられます用途災害時・非常時の備えとしてセット内容さくっとクッキー(プレーン、チョコ、豆乳)×各1食、やさしいリゾット(カレー、トマト、和風ツナ)×各2食、ナチュラルミネラルウォーター500ml×3本保存期間(年)7
不織布リフレクター付巾着リュック
MARKLESS STYLE¥2,398税込¥2,6381セット(10個)7日以内出荷不織布の生地を使用したリフレクター付の巾着リュックです。色は人気の4色展開となっており、加工も単色からフルカラーまで対応しております。暗闇で反射するリフレクター付ですので、防災グッズを入れ、非常持ち出し用リュックとしてもご使用頂けます。自治体などで行われる避難訓練をはじめとした防災関連のイベントのノベルティとしてもオススメのアイテムです。材質不織布(PP)本体寸法(mm)約350×410
家具転倒防止板
星朋商工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。用途地震対策製品材質非移行性オレフィン系エラストマー寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000色クリア
組み立て式 トイレ 非常用簡易トイレ チョイレ 5回分
シンプルプラス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷断水、非常、災害時にはトイレが使えなくなることも…そんな緊急時のトイレの心配を解決します!。コンパクトサイズ・ニオイ軽減・大きめの袋で衛生的・カンタン組み立て/ダンボールをはめ込むだけで組み立てカンタン!非常時にもサッと組み立てることができます。用途非常用仕様組立式セット内容簡易トイレ(折りたたみ式ダンボール) 処理袋1枚+凝固剤5個寸法(mm)ダンボール組立時 320×225×300質量(g)815使用可能回数5回
Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel
Anker(アンカー)¥63,627税込¥69,9901個当日出荷Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル質量(kg)7.9定格電力(W)200定格電圧(V)48定格電流(A)4.16寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8