38ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,946件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結フィルムベルト リンテック21

    連結フィルムベルト

    リンテック21
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
    種別連結器具仕様耐震度/6強材質プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材過負荷耐量400kg/2本使用環境温度(℃)0~40外観無色透明
  • 回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用) リンテック21

    回転剥離工具(キャビネットホルダーLH912M用)

    リンテック21
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    適合落下ストッパーMシリーズ(LH-912M)、キャビネットホルダー(09~18)、キャビネットホルダーL(LH-801P)、キャスターフレームホルダー(LH-803、LH-805)
  • 消火器フック(固定型) リンテック21

    消火器フック(固定型)

    リンテック21(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
    用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
  • クレモナS製 簡易避難ロープ まつうら工業

    クレモナS製 簡易避難ロープ

    まつうら工業
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
    用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12
  • インスタントイレ 快速快適テント 青 ホリアキ

    インスタントイレ 快速快適テント 青

    ホリアキ
    4,998税込5,498
    1パック
    当日出荷
    非常時用のトイレ等、目隠しに使える小型テントです。
  • アクティブシュラフ 600 CAPTAIN STAG

    アクティブシュラフ 600

    CAPTAIN STAG
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    肩口からの放熱と冷気をカットするショルダーチューブ
    材質表地:ポリエステル(リップストップ)100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)600g質量(g)約1100使用温度(℃)約15℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)80×210収納時寸法(cm)Φ22×H40
  • 蓄光ライブスタンドセット グリーンクロス

    蓄光ライブスタンドセット

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    消火器スタンドです。 消火器文字部分が蓄光シートになっています。 夜間に光源がなくても目立ちます。
    用途消火器スタンドとして種類スタンド型材質PEアズワン品番64-6553-95
  • 緊急用給水袋 3L マチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    緊急用給水袋 3L マチ付

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    緊急時に必要な水の確保に。耐冷温度/-30度。材質:ナイロン、ポリエチレン。サイズ:約300×270mm(マチ150mm)
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ナイロン、ポリエチレン寸法(mm)300×270(マチ150)耐冷温度(℃)-30
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
    種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560奥行(mm)200仕上焼付塗装
  • LEDポータブルラジオ スターリング

    LEDポータブルラジオ

    スターリング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト&スタイリッシュフォルムのLEDライト付AM/FM2バンドラジオ
    使用電源単4電池3本(別売)材質ABS樹脂シルバー本体寸法(mm)58×58×140本体質量(g)105機能FM/AMラジオ、サイレン機能灯数1(LEDライト)
  • ステン消火器フックスリム形 シロクマ

    ステン消火器フックスリム形

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で高級感があり丈夫です。
    用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプスリム形全幅(mm)66全高(mm)125
  • テント用ウエイト キングウエイト 越智工業所

    テント用ウエイト キングウエイト

    越智工業所
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番457-2912質量(kg)10直径(Φmm)250切溝幅(mm)37.5
  • 内張シートAB用 ナショナルマリン

    内張シートAB用

    ナショナルマリン
    8,998税込9,898
    1台(2枚)
    3日以内出荷
    トラスコ品番100-0540材質ポリエチレン厚さ(mm)0.07質量(kg)1.6直径(Φmm)3600
  • 消火器FRP格納箱(10型) ヤマトプロテック

    消火器FRP格納箱(10型)

    ヤマトプロテック
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    種類ボックス型トラスコ品番811-5438材質本体(FRP製)/部品(ステンレス製)質量(kg)2アズワン品番64-7050-20
  • 簡易避難用ロープ ユタカメイク

    簡易避難用ロープ

    ユタカメイク
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
    仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個トラスコ品番797-0846材質ポリエステル許容荷重(kg)115以下ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(コブ)約400
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
  • KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 越智工業所

    KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80

    越智工業所
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
    仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品性能防炎:あり種類アップテント軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプ組立方法ワンタッチ式フレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
  • 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ

    扉ひらき防止ストッパー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1式(2個)
    当日出荷
    地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
    用途地震による収納物の飛び出し防止に。材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)アイボリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
  • 非常用持出袋 幅約44×奥行約47cm アイリスオーヤマ

    非常用持出袋 幅約44×奥行約47cm

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    災害時に役立つ非常用持出袋です。 ワンタッチロック仕様で簡単に開け閉めできます。 ポケットには脱着テープのフタが付いています。
    用途災害時の非常用持ち出し袋。材質ナイロン440D(難燃剤入りPVCコーティング)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×470×20
  • 非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー アイリスオーヤマ

    非常用保温 アルミブランケット (アルミシート) 厚手型 シルバー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    非常時に役立つ軽量な厚手のアルミブランケットです。 かける、巻く、かぶるといった3役を果たします。 体温を反射して逃がさないアルミ蒸着フィルムと、外気の温度を遮断する発泡ポリエチレンシートの2重構造です。 携帯に便利な専用ポーチ付きです。
    用途避難時の防寒対策に。
  • 湯わかしBOX 基本セット トライ・カンパニー

    湯わかしBOX 基本セット

    トライ・カンパニー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
    トラスコ品番328-3704セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個質量(g)240有効期限製造後6年
  • マルメルト 丸和ケミカル

    マルメルト

    丸和ケミカル
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    「土NO袋」専用の脱水剤です。 「土NO袋」を使い終わった後、吸水ポリマーを水に戻します。 戻った水は中性(pH6.4)であり河川や下水に流しても問題はありません。
    トラスコ品番324-3745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×15
  • ナショナル        丸型くみたてそう  消防用 ナショナルマリン

    ナショナル 丸型くみたてそう 消防用

    ナショナルマリン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工により気密構造に優れています。
    用途貯水用。使用温度範囲-20~60℃
  • 表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(LED球)

    ニッタン(NITTAN)
    699税込769
    1台
    3日以内出荷
    24V 7.8mA PL-R4用
    部品名称LED球(PL-R4用)
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1本(1本)
    当日出荷
    トルコンアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway

    アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド

    Bestway
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    お庭のホースにつなぐだけで簡単に水遊びが楽しめる噴水マット(スプラッシュパッド)です。
    用途家庭でのレジャー、お庭での水遊びに。材質塩化ビニル樹脂幅(cm)165高さ(cm)5奥行き(cm)165
  • 長期保存食 リゾごはん 永谷園

    長期保存食 リゾごはん

    永谷園
    479税込517
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    国産玄米をていねいに炊き上げた、やさしい食感の旨味広がるレトルトごはんです。長期保存が可能で、あたためなくてもすぐにおいしく食べられます。水がない状況でも、食べやすいやわらかさです。パッケージの裏面には「災害用伝言ダイヤル」を掲載しています。日本災害食認証取得。
    用途防災の備蓄に。ご家庭や職場でのローリングストックに。付属品スプーン質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×160アレルギー28品目不使用保存期間(年)8グリーン購入法適合
  • ストロー型浄水器  中空糸膜フィルター Greeshow

    ストロー型浄水器 中空糸膜フィルター

    Greeshow
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷
    アウトドアから災害時への備えまで。軽量コンパクトな携帯浄水器です。厚生労働省のっ厳しい水質基準をクリアし、0.01μの高性能浄水フィルターを採用、川の水や雨水、風呂の残り水さえも清潔な飲料水になります。フィルター交換が一切不要で500mlペットボトル1.6万本に相当する8000Lの浄水が可能。付属のストローや ウォーターバッグはもちろん、ペットボトルと組み合わせることであらゆるシーンでご利用いただけます。
    仕様総ろ過水量(L):8000付属品本体、ホース、ウォーターバッグ、取扱説明書寸法(mm)直径40×高さ153質量(g)65ろ過精度(μm)0.01ろ過流量1(L/分)
  • ハートフード5年常温保存おにぎり 50個 もっちりなカレー風味 ロート製薬

    ハートフード5年常温保存おにぎり 50個 もっちりなカレー風味

    ロート製薬
    24,980税込26,978
    1ケース(50個)
    10日以内出荷
    もしもに備えながら定期的に食べきる。心と命を守る循環備蓄食品「ハートフード5年常温保存おにぎり 」は、調理不要(水がいらない)、食器不要(手で食べられる)、5年常温保存、特許製法でつくられた”おにぎり”です。もしもといつもに備える循環備蓄食として、ユーザビリティ(災害時のQOL向上)、ローリングストックしやすさを考えてつくりました。
    内容量(g)単品:100原材料ご飯(米(国産))、カレー粉、トマトパウダー、オニオンブイヨン、食塩
  • ハートフード5年常温保存おにぎり 単品 もっちりなトマト混ぜごはん ロート製薬

    ハートフード5年常温保存おにぎり 単品 もっちりなトマト混ぜごはん

    ロート製薬
    499税込539
    1個
    10日以内出荷
    もしもに備えながら定期的に食べきる。心と命を守る循環備蓄食品「ハートフード5年常温保存おにぎり 」は、調理不要(水がいらない)、食器不要(手で食べられる)、5年常温保存、特許製法でつくられた”おにぎり”です。もしもといつもに備える循環備蓄食として、ユーザビリティ(災害時のQOL向上)、ローリングストックしやすさを考えてつくりました。
    内容量(g)単品:100原材料ご飯(米(国産))、トマトパウダー、オニオンブイヨン、食塩
  • Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3600Plus

    Jackery(ジャクリ)
    327,091税込359,800
    1台
    5日以内出荷
    3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。
    仕様【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)セット内容ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1寸法(mm)約385×309×49質量(kg)35出力【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W定格出力(W)3000(瞬間最大6000)定格容量3584Wh (80Ah/44.88VDC)保存温度(℃)1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)充電時間(時間)【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W入力ポート【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A
  • スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分) LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト用凝固剤(約30回分)

    LAC RVセンター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スマート無水トイレ コンパクト用の凝固剤です。排泄物を固めるためのものです。約30回分の使用が可能です。
  • DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) DJI

    DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)

    DJI
    8,800税込9,680
    1セット
    4日以内出荷
    DJI Powerシリーズ ポータブル電源をDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)に接続すると、アダプターパネルのXT60インターフェースを介してソーラーパネルに接続でき、DJI Powerシリーズを環境に優しい方法で充電できます。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源、ポータブル電源セット内容DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) × 1・放熱ブラケット(金属製)× 2・六角棒スパナ(ボールポイント型)× 1・10 mmねじ × 3・20 mmねじ × 3互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000 Mini・DJI Power 1000・DJI Power 500
  • すべり止めマット-グリップシート-【家庭向け】 ティーエフサービス

    すべり止めマット-グリップシート-【家庭向け】

    ティーエフサービス
    819税込901
    1セット
    4日以内出荷
    震度7相当対応(耐震実験実証済)。家庭内のマット・棚・パソコンに敷くだけですべり止め対策!。両面すべり止め加工でテレビなどの下に敷くだけで落下防止・すべり止めに!
    材質基布:ポリウレタン 表面:特殊ポリウレタン系樹脂寸法(mm)190×270×0.38グレー
  • ガス当番 天然用(100V 移報接点無) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 天然用(100V 移報接点無)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ポータブル電源 アイリスオーヤマ

    小型ポータブル電源

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    【ショルダー使用可能】【LEDライト付き】【コンパクト3.4kg】。持ち運びやすいサイズ感&重量で防災の第一歩におすすめ。多数の給電ポート(ACコンセント×2、USB Type-C×2、USB Type-A×2)付。デジタル表記で出力中のW数が一目で分かります。また出力中のW数に応じて、残りの使用可能時間が表示されるので分かりやすい。コンパクトなので収納にも困らず、災害時にも運べる重さです。
    用途オフィスや工場での防災の備蓄として。またフリーデスクや共用部、屋外やイベントでの電源供給として。ホワイト質量(g)340リサイクル回数3,000回寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×115×187定格出力200W充電時間4時間端子数ACコンセント×2、USB Type-C×2、USB Type-A×2バッテリー容量(Wh)288
  • 消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り アラオ

    消火器キャッチャー マグネットタイプ 2個入り

    アラオ
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    マグネットで設置し、フックにかけるだけの簡単取り付けです。 鉄骨構造現場での使用にオススメです。 5kgまで使用可能です。
    用途消火器の設置に。仕様5kgまで寸法(mm)150×36×380質量(g)680
  • UFB-3S-2500 UNION(ユニオン)

    UFB-3S-2500

    UNION(ユニオン)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)248×250×600材質/仕上ステンレス(t1.5) ヘアライン
  • クラウン 防災備蓄セット 3DAY クラウン[事務用品]

    クラウン 防災備蓄セット 3DAY

    クラウン[事務用品]
    8,998税込9,718
    1セット
    翌々日出荷
    もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 3DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。
    セット内容7年保存レトルト米粉クッキー3個、7年保存レトルト食品カレーピラフ3個、7年保存レトルト食品五目ごはん3個、7年保存水500ml3本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分9個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ3個質量(g)4100本体サイズ(mm)156×220×308
  • ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

    ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波

    Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    BigBlueポータブル電源CellPowa100。コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適。LEDライト付きで災害時にも活躍。LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階。液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然。パススルー対応(充電しながら給電が可能)。バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護。純正弦波。急速充電65W/ポート×3 (出力対応)。ソーラーパネル対応。最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)。電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)。電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能。充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電
    用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード材質ABS、PC質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品