カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- CAPTAIN STAG(203)
- ボウエキ(BOUEKI)(191)
- イージーアップ(174)
- エスコ(164)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(137)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- アーテック[学校教材・教育玩具](124)
- キャンパルジャパン(118)
- リンテック21(104)
- Jackery(ジャクリ)(92)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(89)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(77)
- ジンナイ(76)
- エピオス(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

美味しい防災食 50食入
アルファフーズ¥26,980~税込¥29,138~1ケース(50パック)5日以内出荷から11日以内出荷常温で美味しく食べられます。ケース寸法(mm)450×295×210保存期間(年)5![プラスチックエプロン 袖なし(50枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299413-250825-12.jpg)
プラスチックエプロン 袖なし(50枚入)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,155税込¥1,2711個当日出荷軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン。取り出しやすいティッシュボックスタイプ 防汚、防水、防油 透明なので目立たない。材質:PE。サイズ:660mm×1mモデル身長:約180cm。セット内容:50枚入用途介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。材質PE包装形態化粧箱寸法(mm×m)660×1身長(cm)モデル:約180アズワン品番65-1825-17
ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)
ASAGAO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
非常用トイレ袋 ホスケアトイレ(スタンダードタイプ)20枚入
シエラ¥3,500税込¥3,8501箱(20枚)5日以内出荷災害時、非常時、介護用に。ロール状でコンパクトに備蓄しやすい非常用トイレ袋。袋の中に吸収凝固パッドが入っており、尿を約500ml吸収しジェル化します。紐付きなので、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。材質袋:ポリエチレン、パッド:吸水性ポリマー、セルロース寸法(cm)袋65×38使用可能回数20吸収量(L)約0.5
モエニックス
石谷林業¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷スプレーをするだけで簡単に素材の防炎処理ができます。無臭・安全・安心の成分を使用しております。効果:じゅうたん、カーテン、壁紙などに使用する事で発火・燃え広がりを防ぎます。用途住宅・店舗・オフィス・アウトドア製品・キャンプなどで使用する吸水性素材の防炎成分ホウ素系化合物品名Boron系 防炎薬液保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器
初田製作所¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から7日以内出荷ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。材質スチール寸法(mm)D89×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
ABC粉末消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック¥18,980税込¥20,8781本当日出荷老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
12V 自動車用バッテリー充電ケーブル
Jackery(ジャクリ)¥3,635税込¥3,9991台当日出荷充電器出力自動車:12V~10A充電時間(分)約15~20(40-60Ah)、約15~20(60-100Ah)蓄電池容量(Ah)40~60、60~100
すべり止めマット A4
道刃物工業¥199税込¥2191枚当日出荷木版画や板彫の時に下に敷く滑り止めマットです。簡単に使えて安全に作業が出来ます。用途木版画、鎌倉彫、木のカトラリー材質発泡PVC厚さ(mm)1寸法(mm)300×235
3.0x4.5m 四脚テント(OD色)
エスコ¥36,800税込¥40,4801台翌日出荷丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):4500×3000×3400、(1630×340×260)支柱幅(mm):30×30、(内部伸縮部:25mm×25)mm材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工質量(kg)23![多機能防災ずきん アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670566-241211-02.jpg)
多機能防災ずきん
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,000税込¥2,2001個3日以内出荷保護者の方・先生方のご要望から生まれました 多機能型 防災ずきん。・耳穴・肩までしっかりガード・面ファスナーでかんたん着脱 ・さっと取り外せる面ファスナー式椅子からずり落ちないようにゴムベルトで固定でる緊急時にさっと取り外せる取り付けカンタン。材質:難燃性ポリエステル。サイズ:280×420mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質難燃性ポリエステル寸法(mm)280×420アズワン品番64-9638-93
防災用品 4層 静音防寒・防風アルミシート
日本緑十字社¥579税込¥6371枚当日出荷劣化しにくい4層構造です 耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用シートです 銀色は光・熱を反射する性質があります アルミ層が体温の低下を防止します 防水、防風用としてもお使い頂けます用途非常用の防水、防風用。災害時の保温に。防災対策に。災害時の保温に。トラスコ品番213-0411材質/仕上本体:アルミ蒸着ポリエチレン色銀質量(g)76シートサイズ(mm)2130×1370包装形態印刷PP袋入
消火器カバー
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
段ボールベッド/ナチュラル
ナカバヤシ¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)8耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)
岩崎製作所¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270)
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) です。本体底部分が雨などの溜まった水に触れないようにあげ底仕様になっております。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。色赤幅(mm)600奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2材質(本体)鉄
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)鉄奥行(mm)200本体厚さ(mm)1.2
20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台
岩崎製作所¥2,798~税込¥3,078~1台3日以内出荷20型A消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台3日以内出荷【ポリカーボネート製】10型用消火器 1本用ボックス 『火消し』 H575×W225×D140mm 収納箱・ボックス。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。本体のみ・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/格納箱/10型/丈夫/上品幅(mm)225材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140
楽々ベッドⅡ
タカオカ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615RoHS指令(10物質対応)対応
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷から6日以内出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
消防/散水用ホース 固定バンド
岩崎製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。材質ナイロン幅(cm)5長さ(cm)120
消防/散水用 3段ダイアル可変式 レバー流量調整機能付ノズル アルミ製『YUMIKURO(ユミクロ)』 接続部:(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷消防/散水用 3段ダイアル可変式(棒状直射・噴霧・停止 )、レバー流量調整機能付きノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。手元のレバーハンドルで流量調整できるので用途に合わせてご利用いただけます。先端部分を回転させることで噴霧・直射(強力な棒状出力)・停止と切り替って放水できます。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~特価1台当日出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手付 H(ハンドル)型 保護被膜:赤紐巻き 接続部:町野式(差込式) 吐出部:吐水口ネジ
岩崎製作所¥4,798~税込¥5,278~1本6日以内出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。H(ハンドル)型なので握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ
アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ ストレート(接続部 町野式)
岩崎製作所¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から8日以内出荷アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しには別売りの『スタンドパイプ引き上げキー』をご利用ください。用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式
岩崎製作所(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。材質アルミ製穴径(Φmm)7
イーガード重量物ラック用樹脂バックル(正)
ティーエフサービス¥1,298~税込¥1,428~特価1個当日出荷から6日以内出荷重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)50荷重(kg)対象物:約100/1本
岩崎製作所 散水/消防用ホース【カラーアルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース アルミ製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。外観は識別しやすい黄色カラーになっており、ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホース接続部分はアルミ製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
sanwa背負えるレスキューツールセット
三和製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781セット6日以内出荷背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい! 全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい! ケースは丈夫なターポリン製!セット内容丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋質量(kg)10収納寸法(mm)ケース:750×280×120
災害対策キット
マキタ¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
エレット 多機能ポータブルライト
タマハシ¥1,998税込¥2,1981個欠品中持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。電源充電池機能ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約145×55×45質量(g)約130光源LED3灯充電方式手回し・USB充電
エレット マルチコンパクトラジオ
タマハシ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!電源ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売)機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン付属品USBケーブル材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン寸法(mm)約140×40×80質量(g)約225光源LED1灯
EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション
メテックス¥23,000税込¥25,3001個当日出荷パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone材質ABS寸法(mm)144×77×105質量(g)1021出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)入力DC19V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクタ(表示灯用)
ニッタン(NITTAN)¥2,598税込¥2,8581台3日以内出荷表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒外径(Φmm)130取付穴Φ4.5






![プラスチックエプロン 袖なし(50枚入) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299413-250825-12.jpg)








![多機能防災ずきん アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670566-241211-02.jpg)