37ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,946件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段ボールベッド「ニュー簡太くん」 光永

    段ボールベッド「ニュー簡太くん」

    光永
    9,598税込10,558
    1セット
    5日以内出荷
    蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
    用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用質量(kg)6.3収納時寸法(mm)W810×D265×H270組立寸法(mm)W1920×D730×H250
  • 転倒防止ワイヤー HAMILeX(ハミレックス)

    転倒防止ワイヤー

    HAMILeX(ハミレックス)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
    使用荷重(kg)150以下(2本使用)材質ブラック質量(kg)約0.1ワイヤー長(mm)1500外寸法・幅(mm)1500
  • テントグランドシート CAPTAIN STAG

    テントグランドシート

    CAPTAIN STAG
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    テントフロアが地面に直接触れず、底面に汚れや傷がつかない。 丈夫で防水性に優れたポリエチレン製。
    材質ポリエチレン
  • 災害備蓄セットミニ キングジム

    災害備蓄セットミニ

    キングジム
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、コンパクトにまとめたセットです。
    セット内容保存水(500ml)…1本、クッキー(3本入)…1袋、アルミブランケット…1枚、ポケットティッシュ…1個、非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)…1個質量(g)約795外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×156×222アズワン品番64-8841-76品質保持期間6年
  • ファイヤーブランケット コクゴ

    ファイヤーブランケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
  • 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    6日以内出荷
    従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
    用途室内の窓枠材質アルミ
  • キャンピングマット INTEX

    キャンピングマット

    INTEX(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
    材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
  • 不二式避難はしご用BOX(ワイヤーはしご用) 城田鉄工(不二式)

    不二式避難はしご用BOX(ワイヤーはしご用)

    城田鉄工(不二式)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    横幅(mm)460
  • 使用法表示板 miniSOS ORIRO

    使用法表示板 miniSOS

    ORIRO
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途使用法表示板として寸法(幅W×長さL)(mm)600×300
  • 転倒防止金具タフブラケット 床固定 ティーエフサービス

    転倒防止金具タフブラケット 床固定

    ティーエフサービス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    床と書庫を固定(L-3)。低い段差の連結固定や固定箇所の面積が狭い場合(L-4)。
    材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
  • 転倒防止金具タフブラケット 壁固定型 ティーエフサービス

    転倒防止金具タフブラケット 壁固定型

    ティーエフサービス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    壁と書庫を上部で固定(L-1)。壁と書庫の隙間がある場合(LL-1)。
    材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
  • 非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
  • スチールポール2本セット ロープ・ペグ付 CAPTAIN STAG

    スチールポール2本セット ロープ・ペグ付

    CAPTAIN STAG
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
    BK材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
  • マンホール対応トイレ(ユニトイレ・安心)用オプション ユニトレンド

    マンホール対応トイレ(ユニトイレ・安心)用オプション

    ユニトレンド
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポータブル水洗トイレ マリン商事

    ポータブル水洗トイレ

    マリン商事(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    ご高齢者の方の介護用やキャンプやレジャー、緊急時の非常用などに、とても重宝する本格派ポータブル水洗トイレ。水洗式なので、排尿後にポンプを押すだけで一気に洗浄してくれる。密閉性が高いので、臭い漏れも気にならない。洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに別れており、この2つのタンクを取り外すことが出来ますので汚物の処理も簡単に行える。
    用途簡易トイレ、介護用トイレ、ポータブルトイレ、補助トイレとして。災害時の防災グッズとしても。材質ポリエチレンタイプポータブルタイプ耐荷重(kg)130
  • お惣菜缶詰(イージーオープン缶) ベターホーム協会

    お惣菜缶詰(イージーオープン缶)

    ベターホーム協会(1件のレビュー)
    11,980税込12,938
    1セット(48缶)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    科学調味料、着色料、保存料を一切使用していない、天然だしを使った缶詰です。
    保存期間(年)3年種別おかず・汁物
  • 12年保存飲料水 ユニーク総合防災

    12年保存飲料水

    ユニーク総合防災(15件のレビュー)
    5,698税込6,154
    1セット(24本)
    14日以内出荷
    高知県・室戸岬沖で採水された海洋深層水を防災貯蓄用保存水に。高度な技術により12年保存が可能。
    保存期間(年)12年種別保存水硬度15(mg/L)
  • 消火器キャッチャー アラオ

    消火器キャッチャー

    アラオ
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取付け。 クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となってます。
    対応6型・10型
  • 引き出しかんたんロック 光

    引き出しかんたんロック

    649税込714
    1セット(4個)
    当日出荷
    地震対策やいたずら防止に キッチンや家具などの引き出しに 側面取付用の引き出しロックです
    種別開閉防止具材質ABS樹脂
  • 煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    煙熱当番ワイヤレス連動型用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
    トラスコ品番835-8492材質本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂幅(mm)116高さ(mm)120質量(g)145奥行(mm)26電源専用リチウム電池(同梱)定格容量無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下電池寿命約10年設置位置壁面(屋内)2018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
  • 家具転倒防止板 あんしん君 ソーゴ

    家具転倒防止板 あんしん君

    ソーゴ
    739税込813
    1袋(4本)
    当日出荷
    エラストマー製であるため、微弱な震動ならば吸収します。
    種別転倒防止ストッパー材質オレフィン系エラストマー長さ(mm)200幅(mm)50
  • ハイパーVシート 日進ゴム

    ハイパーVシート

    日進ゴム
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    種別ノンスリップマット幅(mm)645材質天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性)厚さ(mm)4
  • EX.コンパクトマルチツール メテックス

    EX.コンパクトマルチツール

    メテックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。
    セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン質量(g)約130寸法(cm)10(収納時)、16(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式 モリタ防災テック

    蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式

    モリタ防災テック
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷
    レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災仕様蓄圧式、リサイクルシール付トラスコ品番818-8784質量(kg)37.1高さ(mm)900機能ストップ機能アズワン品番64-9482-67放射時間約45秒放射距離5~9m薬剤量(kg)20.0設計標準使用期限10年
  • L字型金具 大石製作所

    L字型金具

    大石製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途設備の固定種別L字金具
  • コンパクトエアーベッド ボウエキ(BOUEKI)

    コンパクトエアーベッド

    ボウエキ(BOUEKI)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    非常時の簡易ベット。 硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。 空気入れ付きで簡単にふくらませます。
    仕様空気入付材質リニア低密度ポリエチレン質量(g)270耐荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×550×60
  • 消火器ケース(全埋込) UNION(ユニオン)

    消火器ケース(全埋込)

    UNION(ユニオン)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
  • ドアストッパー 日本緑十字社

    ドアストッパー

    日本緑十字社
    829税込912
    1個
    当日出荷
    種別開閉防止具仕様マグネット付、先端型材質ゴム質量(g)70日本緑十字社品番342030
  • かんたんてんと用3.0m横幕 さくらコーポレーション

    かんたんてんと用3.0m横幕

    さくらコーポレーション
    16,980税込18,678
    1枚
    7日以内出荷
    寸法(cm)300×220適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
  • かんたんてんと用1.8m横幕 さくらコーポレーション

    かんたんてんと用1.8m横幕

    さくらコーポレーション(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    寸法(cm)180×190適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
  • ワイヤーロープ式避難はしご ナスカンフック ORIRO

    ワイヤーロープ式避難はしご ナスカンフック

    ORIRO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
    型式承認番号は第27~3号
  • 耐震金具L形 シロクマ

    耐震金具L形

    シロクマ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
    用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具仕様両側ビス止め仕様材質スチールオフホワイト(アイボリ)寸法L(mm)55寸法H(mm)55
  • 組立式ダンボールトイレDANTO 三和製作所

    組立式ダンボールトイレDANTO

    三和製作所
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    コンパクト設計の組立式ダンボールトイレ。 くるくるトイレとセットで備蓄して、更に安心。 高さ低めで子どもから大人まで使用しやすいサイズです。 組み立て易く、耐荷重100kgのトイレです。
    使用可能回数3回分トラスコ品番819-4131セット内容組立式ダンボールトイレ×1組、トイレ袋(吸水シート)×3枚、ポケットティッシュ×1、ポリ袋×1枚耐荷重(kg)100組立寸法(mm)230×290×270
  • レベルアジャスターストッパーSS リンテック21

    レベルアジャスターストッパーSS

    リンテック21
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    強力接着テープ使用で穴あけ工事不要 卓上機器を動かさずに取り付け可能 移設時には取り外し可能 機器側面と卓上の隙間が狭い機器にも取り付け可能
    種別転倒防止ストッパー適合200kgセット内容床固定円盤(接着テープ付)、挟み板、その他(高さ調節板、ボルト・ナット等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×32使用環境温度(℃)0~40高さ調整範囲(mm)10~14適合ボルト径M5~M12耐震性6強
  • エマージェンシーキット防災18点セット ブレイン

    エマージェンシーキット防災18点セット

    ブレイン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    5日以内出荷
    緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。 ポーチには名刺サイズの紙が入る透明ポケットが付いています。 氏名などを書いた紙を入れて、オフィス等の壁に並べて掛けておけばすぐに持ち出せます。 LEDライトは小型なのに明るく高機能。 明るさを2段階で調節できる他、点滅モードも兼ね備えています。マグネット付なので固定して使うことも可能です。 抗菌非常用トイレは、銀を配合した抗菌性凝固消臭剤×1個と汚物袋×1袋のセットです。 約400mlの水分をジェル状に凝固させることが可能。 そのまま可燃ごみとして処理できます。
    セット内容ポーチ、カンパン、5年保存水500ml、LEDライト、タオル、ウェットティッシュ、非常用ブランケット、抗菌非常用トイレ(抗菌性凝固消臭剤×1個・汚物袋×1袋)、防災チェックリスト、軍手、ロープ3m、ホイッスル、救急6点セット(救急ポーチ・綿棒・マスク・カット綿・絆創膏小/大)材質(ポーチ)ポリエステル本体質量(g)約125寸法(高さH×幅W)(mm)(ポーチ/持ち手含まず)約140×240マチ(mm)140
  • PCスクリューペグ CAPTAIN STAG

    PCスクリューペグ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)幅100×長さ385ポール径(Φmm)使用可能:(約)Φ22~32
  • ペグ抜取器 CAPTAIN STAG

    ペグ抜取器

    CAPTAIN STAG
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質本体:鉄(亜鉛めっき)、グリップ:合成ゴム寸法(mm)(約)幅135×長さ92
  • ショックコード(ドームテントポール用) CAPTAIN STAG

    ショックコード(ドームテントポール用)

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質合成ゴム質量(g)約700全長(m)(約)13

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品