43ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,946件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のぼり旗 取付け金具(旗立て) 岩崎製作所

    のぼり旗 取付け金具(旗立て)

    岩崎製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旗を立てる際のステーです。
    材質ステンレス製
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ

    岩崎製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)です。
    コード長さ(m)1.4
  • 耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm) ティーエフサービス

    耐震ロックゲルテレビ用(厚さ5mm)

    ティーエフサービス
    978税込1,076
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。 強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
    用途テレビの転倒防止。材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5
  • ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ) ティーエフサービス

    ティープレート冷蔵庫用 両端タイプ(粘着パッドタイプ)

    ティーエフサービス
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
    用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB耐荷重(kg)200/2個アズワン品番64-3976-39適合容量(L)500以上
  • 消火器ブラケット PEP-3/KLD-3用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-3/KLD-3用ブラケット

    初田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
  • ターポリン救護担架 ライト・サービス

    ターポリン救護担架

    ライト・サービス
    24,980税込27,478
    1台
    10日以内出荷
    安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。 布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。 骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。 運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。 保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
    質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)2000×600収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
  • サムロック粘着パッド LION (ライオン事務器)

    サムロック粘着パッド

    LION (ライオン事務器)
    2,798税込3,078
    1パック(18枚)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定替粘着パッド
    用途地震対策
  • 防災用 折りたたみ式 ウォータータンク 10L SV-4175 セーブインダストリー

    防災用 折りたたみ式 ウォータータンク 10L SV-4175

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    広げると10リットルの水を運べる折りたたみタンク たためば厚さわずか9センチのコンパクトサイズ 給水用のコック付きで簡単に水が出せる キャンプ用品の一つとして使われていた給水タンクが、今では防災用備品として用意される方が増えてます。 本製品は、そんなカサ張る給水タンクを折りたたみにしたものです。 たたむと厚さわずか9センチとなり、使う時にはしっかりと約10リットルもの水を入れることができます。 また、キャップにはカンタンに水を出せるコック付き。 厚生省告示・合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格の適合品ですので安心してお使いいただけます。
    材質本体:PE、コック部:PP、LDPE質量(g)約175容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×27
  • ボタンの見えない キャビネットロック カーボーイ

    ボタンの見えない キャビネットロック

    カーボーイ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
    用途キャビネットやテレビ台などの施錠に!材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材)幅(mm)97厚さ(mm)18高さ(mm)43アズワン品番64-9105-43
  • hitohira_非常用ウエットタオル mimoto

    hitohira_非常用ウエットタオル

    mimoto
    23,980税込26,378
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    非常時に安心して、体がふけるウェットタオルです。新品未使用、100%綿素材の優しい肌触りで、お子様にも安心してご使用いただけます。お風呂に入れない時などに、顔や体を拭いてお使いください。安心してお使いいただけるように、独自開発の抗ウイルス・抗菌・抗カビ薬液を使用しております。ご使用後は洗濯し、通常のタオルとしてご使用いただけます。6年保存(製造より7年で1年流通期間)
    用途非常時の体拭きとして。使用後は通常のタオルとしてお使いいただけます。材質綿100%保存期間(年)6(製造より7、流通期間1)
  • 光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)

    光電アナログ式スポット型感知器

    ニッタン(NITTAN)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    R型自動試験対応の感知器です。
    定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
  • 電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック

    電池10煙式(光電式) 火災警報器

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
    感知方式煙式(光電式)ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)機能感度補正機能搭載電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用
  • クレセント 3人用ドームテント CAPTAIN STAG

    クレセント 3人用ドームテント

    CAPTAIN STAG
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    組立簡単、軽量かつコンパクトに収納できるドームテント。 ドーム型の構造に適応した、弾性にすぐれているグラスファイバー製のポールを採用。 持ち運び・収納に便利なバッグ付。
    付属品ペグ4本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート=PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー寸法(mm)2000×2000×1300質量(kg)2.5
  • 災害帰宅セットⅡ キングジム

    災害帰宅セットⅡ

    キングジム
    3,798税込4,178
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 自宅までの帰宅を支援するセットです。
  • テント用 フレペグ フレペグ

    テント用 フレペグ

    フレペグ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
    用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。色(本体)シルバー材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
  • 現場用日よけテント 取替え用生地のみ 結一産業

    現場用日よけテント 取替え用生地のみ

    結一産業
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    現場用日よけテント向け天幕のみ。 テント使用中の劣化や汚れの際、天幕のみを取り替えられます。
    材質オックスフォード600D塩ビコーティング
  • オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO

    オリロープ カラビナフック2階用

    ORIRO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。 軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
    材質ポリプロピレン(収納バケツ)ライトグレー(収納バケツ)
  • 不二式避難はしご(折りたたみはしご自在フック型) 城田鉄工(不二式)

    不二式避難はしご(折りたたみはしご自在フック型)

    城田鉄工(不二式)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
    国家検定合格番号第19~7号
  • 防災用ポリタンク15L スマイルキッズ

    防災用ポリタンク15L

    スマイルキッズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質本体:LDPE樹脂、蓋:PP樹脂寸法(mm)270×310×H75~340質量(g)255容量(L)15
  • 小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    9,398税込10,338
    1着
    10日以内出荷
    国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
    用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 045
  • 風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ ダイアン・サービス

    風向調整キット エアーウイング スクエア4辺タイプ

    ダイアン・サービス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。トラスコ品番116-1246セット内容アダプター(長:1本、短:2本)×4セット、断熱マット4枚×4セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×4セット材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂縦(mm)主体面 160横(mm)500、側面体 160
  • 速結式感知器ベース(遠隔試験対応) Panasonic(パナソニック)

    速結式感知器ベース(遠隔試験対応)

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)ホワイト質量(g)35適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
  • 感知器埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    感知器埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ボックス取付の場合に使用します。
    材質変成ABS樹脂ホワイト
  • おおきなアルミシート 旭電機化成

    おおきなアルミシート

    旭電機化成
    899税込989
    1個
    当日出荷
    災害時に防寒用や毛布としても使えるアルミシートです。
    材質アルミ・発泡PE樹脂質量(g)164シートサイズ(mm)1200×2500シート厚さ(mm)約1アズワン品番61-7349-05
  • 土NO袋 日本緑十字社

    土NO袋

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1組(5枚)
    当日出荷
    土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。約3分間で膨張。都市型水害安全対策に!四方に紐がついているので、縛って連結が可能。
    材質袋:不織布、滑り止め:天然ゴム寸法(mm)約500×300×200
  • 備蓄用毛布 コンパクトタイプ 日本緑十字社

    備蓄用毛布 コンパクトタイプ

    日本緑十字社
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    身近な場所に保管が出来るA4ファイルサイズの難燃フリース毛布です。
    アズワン品番62-3806-88
  • ガムロックT アイディールブレーン

    ガムロックT

    アイディールブレーン
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 食器棚や洋服タンス、ローボードなど、100kgまでの一般家具向け。剥離紙のタブを引くだけで、かんたんに取り付けが可能です。
    用途食器棚・洋服タンス・ローボードなど材質ABS樹脂、強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定100(2個使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×54×72
  • スキッド非常用階段避難車用の丈夫なカバー エイ・エヌ・エス

    スキッド非常用階段避難車用の丈夫なカバー

    エイ・エヌ・エス
    8,320税込9,152
    1枚
    6日以内出荷
    専用スタンドに載せたスキッド(非常用階段避難車)を保護するのに役立つ専用カバー。スタンドと組み合わせて使用することで、スキッドを安全かつ清潔に保管できます。スタンドに設置したスキッドの上からかぶせるだけです。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
    用途スキッド非常用階段避難車用の丈夫なカバー材質塩化ビニール質量(kg)1グレー
  • 非常用階段避難車 スキッド SPENCER(スペンサー)

    非常用階段避難車 スキッド

    SPENCER(スペンサー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
    用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。質量(kg)10シルバー、ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540耐荷重(kg)150材質(シート)Spentex(R)材質(フレーム)アルミ
  • 転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結 ティーエフサービス

    転倒防止金具三価クロメートメッキ 連結

    ティーエフサービス
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
    用途連結用種別連結器具材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
  • でるキャップ コンパクトタイプ(1枚入) タイカ

    でるキャップ コンパクトタイプ(1枚入)

    タイカ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    頭で押して、3秒装着!子供から大人まで、安心フィットでしっかり防ぐ! 防災頭巾の約5倍の高い衝撃緩衝力。炎や火の粉から頭を守る高い難燃性。
    用途家族一人ひとりに、オフィスに。材質本体:PE、あご紐:PP樹脂質量(g)約85(あご紐含む)型番DC-C-01外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×40適合頭囲(cm)54~62
  • 発信機用埋込プレート Panasonic(パナソニック)

    発信機用埋込プレート

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    当日出荷
  • 消火器設置台 エコベース・エコプレート EBM(江部松商事)

    消火器設置台 エコベース・エコプレート

    EBM(江部松商事)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    プレート寸法(mm)250×215(全高716)受台寸法(mm)205×219×H57EBM品番8739310
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:送信機用タイピンマイク

    エフ・アール・シー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイピンマイクタイプ
  • フリーズドライビスケット 江差福祉会

    フリーズドライビスケット

    江差福祉会
    27,980税込30,218
    1セット(4本×96箱)
    14日以内出荷
    細菌の繁殖を防ぐ発酵豆乳を使用したビスケットをフリーズドライ加工。
    保存期間(年)7年種別パン・お菓子類容量(g)50カロリー(kcal)537
  • スープ缶(イージーオープン缶/内容量 各190g) ベターホーム協会

    スープ缶(イージーオープン缶/内容量 各190g)

    ベターホーム協会(1件のレビュー)
    9,898税込10,690
    1セット(30缶)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    手作りの味にこだわって、添加物を使わずに作ったヘルシースープです。
    保存期間(年)3年種別おかず・汁物容量(g)190
  • ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) エネポルタ

    ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)

    エネポルタ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
    シルバー×オレンジ付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
  • キャスターフレームホルダーBバックル付 アズワン

    キャスターフレームホルダーBバックル付

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
    種別転倒防止ベルトアズワン品番61-3740-99
  • 保存缶醤油せんべい 越後製菓

    保存缶醤油せんべい

    越後製菓
    9,998税込10,798
    1セット(12缶)
    9日以内出荷
    薄焼きの醤油せんべいを保存缶入りに。 お子さま、ご高齢の方にも食べやすい甘めの味です。
    保存期間(年)5種別パン・お菓子類内容量(g)約96(1袋2枚入×6袋)カロリー(kcal)390(100g当たり)船山品番7048081
  • いざという時の越後のごはん 越後製菓

    いざという時の越後のごはん

    越後製菓
    7,498税込8,098
    1セット(20袋)
    8日以内出荷
    長期間の保存ができる包装米飯です。バリア性の高いアルミ包装袋で水分蒸発、紫外線による劣化を防ぎます。 食物アレルギー特定原材料27品目不使用の商品です。
    保存期間(年)5年種別米類内容量(g)200カロリー(kcal)143(100g当たり)船山品番7042310

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品