カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- 岩崎製作所(396)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- CAPTAIN STAG(203)
- ボウエキ(BOUEKI)(191)
- イージーアップ(174)
- エスコ(164)
- ティーエフサービス(159)
- UNION(ユニオン)(137)
- ニッタン(NITTAN)(130)
- アーテック[学校教材・教育玩具](124)
- キャンパルジャパン(118)
- リンテック21(104)
- Jackery(ジャクリ)(92)
- 満点商会(89)
- モリタ宮田(89)
- Mr Quick(86)
- アイリスオーヤマ(77)
- ジンナイ(76)
- エピオス(69)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

家具・キャビネット転倒防止粘着金具ティープレート(ブラック)2個入り 耐荷重約360kg(2個使用時)
ティーエフサービス¥2,698税込¥2,9681箱(2個)翌々日出荷強粘着を使用し、壁に穴を開けずに設置可能です。窓や障害物がある場合など、さまざまなシチュエーションに対応します。壁から最大150mm離れていても設置可能です。トラスコ品番653-0437寸法(mm)【プレート】90×70×t1.6【ベルト】25×500×t1.3色ブラック![クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362360-260127-02.jpg)
クラウン 防災備蓄セット 1DAY
クラウン[事務用品]¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷もしものときに役に立つ!防災備蓄セット 1DAY。収納しやすいA4箱型サイズ。 防災食、賞味期限6念を保証。防災食はアレルギー対応。特定原材料など28品目と貝類不使用で安心して食べられます。セット内容7年保存レトルト米粉クッキー1個、7年保存レトルト食品カレーピラフ1個、7年保存レトルト食品五目ごはん1個、7年保存水500ml2本、非常用簡易トイレ(汚物袋1枚+凝固剤1個)1回分5個、7年保存できる防災用ウェットティッシュ20枚入り1個、アルミブランケット1枚、ポケットティッシュ2個質量(g)2200本体サイズ(mm)81×219×309
リン酸鉄バッテリー搭載多機能ポータブル電源【ENEPORTA+3 (プラススリー)】
クマザキエイム¥19,800税込¥21,7801台5日以内出荷簡単操作のあんしん安全ポータブル電源「ENEPORTA+3」は、災害時にも役立つ多機能・コンパクトな電源です。発火等の事故の危険性が極めて低いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、大容量28,000mAhながら約1.2kgの超軽量を実現。電源(AC/DC/USB)、照明(白色ライト/暖色ランタン)、情報収集(ワイドFMラジオ)の「三大ライフライン」をこれ一台でカバーします。普段使いはもちろん、防災用品を揃え始めた方や、アウトドア・旅行時のサブバッテリーとしても最適です。操作もシンプルで、いざという時も安心です。仕様インバーター出力容量:約最大100 W(瞬間200W)セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプタ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)【本体】約1.2質量(g)【ACアダプタ】約120【シガーソケットアダプタ】約38使用温度範囲(℃)約0~35 ※結露などは避けてください出力電圧(V)12-14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】(通常時) 約102×97×170、(ランタン展開時) 102×97×215【ACアダプタ】約43×72×30【シガーソケットアダプタ】約30×30×61コード長さ(mm)【ACアダプタ】約1200【シガーソケットアダプタ】約140定格出力【本体】AC(電圧/電流:100V 修正正弦波、周波数:50Hz、端子:アース付3芯/2芯)、DC(電圧/電流:12V-14V/10A、端子:外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm)、USB-C(電圧/電流:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W))、USB-A(電圧/電流:5V/2A,9V/2A,12V/1.5A(QC3.0/18W))、3-in-1(電圧/電流:5V/2A (合計)、端子:USB-C/Lightning/microUSB)【ACアダプタ】19V/1.5A連続使用時間(時間)[接続した機器の目安]LED卓上スタンド(消費電力6W):14、ノートPC(消費電力16W):5.5、扇風機(消費電力20W):4.5、電気毛布(消費電力27W):3、スマホ充電(バッテリー容量2800mAh):8回、家電(100W):50分充電時間(時間)[専用ACアダプター使用時]約5、[ソーラーパネルから]最大出力21Wのソーラーパネルの場合:約13 ※理論値LED消費電力:ランタン(弱):0.5W、ランタン(強):1W、懐中電灯:1W、懐中電灯(SOS):1W内蔵電池形式:リン酸鉄リチウムイオン電池、容量:89.6Wh (3.2V/28,000mAh)受信周波数FM 76MHz~108MHz安全機能BMS制御(高温保護、過充電保護、過放電保護、過負荷保護、ショート保護、過電流保護)定格入力【本体】電圧/電流:19V/1.2A、端子:外径Φ3.5mm/内径Φ1.35mm【ACアダプタ】100-240V 50/60HZ 0.8A
カプセルテントDX2
ブレイン¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷防災メーカー監修の屋根付き間仕切りテント!。 プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!。 テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。 使い方は自由!災害時の間仕切りテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 約200×200cmの広さ。高さは約180cm(最高部)もあります。大人の男性でも余裕がある広い空間です。 部屋を間仕切り(マジックテープで着脱可能)で半分にして、2部屋に分けることができます。 室内にはハンガーなどが掛けられる便利な紐があります。メッシュポケットもあり、小物や着替えなど使い方自由。ファスナーで開閉するメッシュ窓があり換気も可能です。表にはA4サイズが入るクリアポケットがあります。表札やお知らせの際に便利です。※ 屋根付きです。底はありません。屋根の取り外しはできません。用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどセット内容本体(テント)×1個、間仕切りカーテン×1枚、収納バッグ×1個材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー(持ち手)部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル本体質量(kg)6.1寸法(cm)テント組立時:(約)200×200×高さ180
抗菌非常用トイレ100回分(凝固剤のみ)/抗菌消臭トイレ
ブレイン¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷水が使えない状況でも排泄袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので15年の保存が可能。抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。抗菌力試験でも抗菌力が認められました。消臭効果があり快適に使用できます。 公的機関の試験でも消臭効果が認められました。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用セット内容凝固剤×100個材質高吸水ポリマー、抗菌剤
スマホ充電機能付きラジオ&LEDライト "LEDIO" (レディオ)
渋谷¥3,980税込¥4,3781個5日以内出荷スマホ充電対応のラジオ&LEDライト。ソーラー&ダイナモ発電で、日常~非常時まで。電源不要の3WAY充電(USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電)。ダイナモ発電は背面ハンドルを2分間(1分間に130~140回転)回すと単一の機能(ラジオ又は懐中電灯)が12分程度使用可能。SOSアラーム機能付きで災害時に活躍。音量ツマミで電源ON/音量調整、FM/AM切替。スマートフォンの充電も可能。付属品充電ケーブルType-C/ストラップ/説明書色モスグリーン容量電池:2000mAh/3.7V質量(g)280出力(USB)DC5V/USB表示充電状態(段階)/4入力(USB)TYPE-C DC5V充電時間(時間)4充電方式USB充電、ダイナモ発電、ソーラーパネル充電サイズ(mm)138×56×69明るさ(Lm)最大500最大点灯時間14時間
ポータブル電源 BN-RB62-C スタンダードモデル 626Wh
JVC¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷日常使いに適したスタンダードモデルのポータブル電源(蓄電池)。容量:626Wh(174,000mAh)でスマホ約35回充電、電気毛布なら約9.5時間使用できます。ACコンセント×2、USB Type-A×3、シガーソケット×1、DC端子×2ポートを搭載で幅広い機器を充電できます。ACアダプター、車載シガー、ソーラーパネル対応で災害時など停電が長引いた時でも安心です。国内メーカー品質でJVCならではの信頼性と手厚いアフターサポート。キャンプやアウトドア、庭作業、BCP対策、防災の備えに。セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.5電池残量表示5段階/数値表示充電池タイプリチウムイオン充電池(三元系)動作温度(℃)ー10~40バッテリー容量(mAh)174000サイズ(mm)300×192×193交流出力最大120W DC12V/10A シガーソケット×1、DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2直流出力2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W)バッテリー容量(Wh)626USB最大36W[USB Type-A×3]5V DC 2.4A
ステンレス V型ペグ18cm
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491本翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製のV型ペグ。V型形状は本体の強度と土中での抵抗を高めます。重ねてコンパクトに収納可能。中央の4mm穴にロープを通してアンカーとしても使用できます材質ステンレス鋼質量(g)27寸法(cm)18寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)16×9×180
コンパクト防災セット CBAシリーズ
エピオス¥549~税込¥604~1セット4日以内出荷コンパクトな防災セット。必要最低限が揃うので外出先での被災の備えになります。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定
帰宅支援セット SR-Hシリーズ
エピオス¥3,500~税込¥3,850~1セット5日以内出荷ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。避難時に両手があくのでスムーズな避難に繋がります。リュックとの併用にもオススメです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定人数1人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
4人家族3日分セット
船山¥24,980税込¥26,9781セット9日以内出荷【セット1】災害用レトルト食品(やさしい中華ごはん200g)×4、新・備 玄米リゾットトマト×4、LLヒートレスカレー(温めずにおいしい野菜カレー200g)×4、アルファ米(白飯100g)×4、副食.ライスクッキー(8枚入)×4、【セット2】アルファ米(わかめごはん400g)×4、新・備 玄米リゾット和風×4、おいしい防災食(ホワイトシチュー250g)×4、アルファ米(白飯×100g)×4、副食.防災用ネオ玄米スナック(40g/4枚入)×4、【セット3】アルファ米(山菜おこわ100g)×4、新・備 玄米リゾットカレー×4、LLヒートレスカレー(温めずにおいしい野菜シチュー200g)×4、副食.えいようかん(1箱5本入)×2
充実A4防災セット A4J2
EVERSAFE¥4,598~税込¥5,058~1セット5日以内出荷災害時に役立つ防災グッズをA4サイズボックスに詰め合わせたセット。ファイル棚やデスクの引き出しに収納可能。スペースを有効活用できるサイズ設計、コンパクトながら緊急時に必要なアイテムをしっかり詰めました!。BOXにセットされた状態でのお届けなので すぐに収納が可能用途【分散備蓄に最適】。引き出しにもすっぽり収納可能予めデスクに備えておくことですぐに利用できる備蓄方法オフィスにも馴染むデザイン。【便利なA4ファイルサイズ】。企業・自治体・学校やご家庭での収納にもオススメ
ガラス飛散防止フィルム2P
ヒロ・コーポレーション¥879税込¥9671個翌日出荷防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!用途台風、突風などの防災対策に厚さ(mm)0.09材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)粘着剤アクリル酸エステル寸法(幅W×長さL)(cm)約46×約90
マジックライス ななこめっつ
サタケ¥15,980税込¥17,2581箱(70g×50個)6日以内出荷7年間の長期保存が可能です。調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。付属品スプーン1個、脱酸素剤(非鉄系)1個種別白飯種類白飯原材料うるち米(国産)保存期間(年)7グリーン購入法適合栄養成分(1袋70gあたり目安)エネルギー:271kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:0.8g、炭水化物:60.9g、食塩相当量:0.01g
ステンレス製 火点標識
岩崎製作所¥139,800税込¥153,7801個欠品中操法訓練に欠かせない、ステンレス製の操法用標的です材質ステンレス製質量(kg)20高さ(mm)2000径(Φmm)【的】600
【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ)
岩崎製作所¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。吐出側はガスネジ(PF)側にJZ微粒子、JZ自在散水,JZ PREMIUMなどを取り付けてセットでご利用いただけます材質(ノズル)アルミ製材質(パイプ)アルミ製
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット
Jackery(ジャクリ)¥38,991~税込¥42,890~1セット3日以内出荷Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 。Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット
Jackery(ジャクリ)¥108,000~税込¥118,800~1セット3日以内出荷Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 。容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 。バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
消火器カバー
TRUSCO¥4,054税込¥4,4591台当日出荷空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。用途消火器収納スタンドとして。適合消火器:A1534トラスコ品番701-3607材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250色ブラック高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2
洗えるふんわり寝袋 リバーシブル
ヒラカワ¥3,980税込¥4,3781枚7日以内出荷リバーシブルで使える寝袋。保管・持ち運びに便利な収納袋付き。災害時の避難生活、車中泊など、防災用に。広げて毛布に、ブランケットに。裏はモコモコのフリース生地であったか、表はさらさらした生地のリバーシブルで通年使えます。両面ファスナーなので内側・外側どちらからでも開閉できます。2個繋げると大きな布団になります。洗濯機OK!(※ネットを使用してください。)用途防災用・アウトドア用材質生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、収納袋/ポリエステル100%質量(g)1285収納時寸法(cm)27×30使用時寸法(cm)190×80~170
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air
Jackery(ジャクリ)¥16,273税込¥17,9001台4日以内出荷アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
シンプルラジオ 乾電池式
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷誰でも簡単に扱えるシンプルモデル。AM/FM(ワイドFM対応)。スピーカー使用時連続使用時間40時間(音量50%)。イヤホン使用時連続使用時間55時間(音量50%)用途災害の状況を知る材質(本体)ABS/PVC/スチール周波数帯域(AM)(kHz)535~1605周波数帯域(FM)(MHz)76~108
呼び笛 ストラップ付き
KONTEC(コンテック)¥249税込¥2741個翌日出荷120dBの大音量。ダブルチューブ式(周波数の違う2種の音が出て音が届きやすい。)。厳冬期でも唇に張り付きにくい樹脂製。ストラップ&クリップ付き用途大きな音で助けを呼ぶ材質●本体材質:PP●ストラップ材質:ナイロン
ワンタッチ式 防災テント コーヒー
万方商事¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ビーチやアウトドアでの着替えや目隠しに最適で、災害時には簡易個室やトイレとしても使えるワンタッチテントです。パッと広げて簡単に設置でき、縦横どちらでも使える便利設計です。耐水加工で急な小雨にも対応し、シルバーコーティングでUVカット&暑さ軽減効果も。収納袋付きでコンパクトに持ち運べます。用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。付属品収納袋、ペグ×4本、ペグ収納袋色コーヒー寸法(cm)約90×90×215収納時寸法(cm)約65×65×5
Jackery Solar Saga 100Air
Jackery(ジャクリ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17質量(kg)3.2保証期間1+2交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65防水性IP68出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕
YAMAZEN(山善)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷サッと使える!就寝時に必要な5点セット。セット内容:寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート。防災士監修。寝袋は収納袋付き。寝袋は丸洗い可能。エア枕はポンプ付きで空気の充填が簡単。アルミシートは下からの熱さや冷たさをやわらげます。また着替えの際の目隠しや避難所での仕切りなどにも使用できます用途もしもの時の備えに。アウトドアなどにも。シュラフ まくら 防災グッズ 防災用品 防災 防災セット 車中泊 避難所 アウトドア キャンプ 来客用 オールシーズンセット内容寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート材質寝袋:(表地)(裏地)(中綿)ポリエステル100%、アイマスク:ポリエステル/ウレタンフォーム/ラテックス、エア枕:(側生地)ポリ塩化ビニル/(内蔵ポンプ)TPU、耳栓:(本体)ポリウレタン/(ケース)ポリプロピレン、アルミシート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フォルム寸法(cm)寝袋:幅75×奥行190、エア枕:幅43×奥行27×高さ12、アルミシート:幅80×奥行200
自動で膨らむ防災マット
キングジム¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷バルブを開けるだけで膨らむ防災マット。ボタンで留めれば、複数枚での連結も可能。材質生地:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム質量(kg)約1.9品番BMT100-KH(カーキ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約195×65×5寸法(Φ×高さH)(cm)(外形)折りたたみ時:約16×63
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ジェルシート強力タイプ
清和産業¥4,498税込¥4,9481セット(20枚)6日以内出荷1枚あたり100kgの耐荷重を誇り、耐震震度7相当に対応します。家具・家電等に貼るだけで転倒防止・振動減少に効果を発揮します。粘着力が落ちてきたら流水で擦り洗いすることで粘着力が復活します。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)40×40×5
メッシュポーチ L BKR
SK11¥889~税込¥978~1個当日出荷メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステル色ブラック&レッド
メッシュポーチ S KH
SK11¥889税込¥9781個当日出荷メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン,ポリエステル寸法(mm)60×60×200色グレー&カーキ
AP光電スポット型2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017











![クラウン 防災備蓄セット 1DAY クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71362360-260127-02.jpg)