48ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,946件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レスキューフーズ 1食ボックス 12箱入 ホリカフーズ

    レスキューフーズ 1食ボックス 12箱入

    ホリカフーズ
    13,980税込15,098
    1ケース
    15日以内出荷
    携帯に便利な、1食ボックスタイプ 発熱剤で温めることにより、火も水も使わず、本格的な温かい食事をとることができます。 過剰な水分摂取をしないよう薄味で調理し、栄養面や食べやすさにも配慮しています。 ご飯の容器がトレーパックとなり、お皿などを別途用意することなく、おかずをそのままかけて召し上がることができます。 豊富なメニューから組み合わせることにより、飽きることなく食事できます。 トマトリゾット:完熟トマトを中心に、9種類の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込んだトマトのスープをごはんにかけて簡単スープリゾットに。 牛丼:味がしみ込んだ牛肉とタマネギの自然の甘みが絶妙に絡み合い、白いごはんと美味しくマッチ。活動する人たちに人気のメニューです。 シチュー&ライス:食べごたえのある牛肉、じゃがいも、にんじんをデミグラスソースで煮込んだコクのあるシチュー。白いご飯によく合う洋食系のメニューです。 中華丼:具沢山の野菜は災害時の野菜不足を補い、コクのあるタレは白いごはんとほどよく絡み合い本格派中華の味わいです。 煮込みハンバーグライス:食べやすく小さくしたハンバーグと野菜をしょうゆベースのたっぷりなタレで煮込んだ一品です。
    セット内容白いごはん/おかず/発熱剤/発熱溶液/外袋/レンゲ/紙ナプキン 各1個 セット内容は変更になる場合がございます。幅(mm)390高さ(mm)147質量(g)600奥行(mm)345
  • 胎内高原の6年保存水 8本入 胎内高原ハウス

    胎内高原の6年保存水 8本入

    胎内高原ハウス
    2,498税込2,698
    1ケース
    6日以内出荷
    6年間保存が可能な防災用保存水 硬度14mg/L、pH6.6の軟水でまろやかな口当たりと爽やかな清涼感。 摂氏120度で加熱殺菌しています。
    種類ナチュラルミネラルウォーター容量(L)1.5原水鉱水
  • 胎内高原の6年保存水 24本入 胎内高原ハウス

    胎内高原の6年保存水 24本入

    胎内高原ハウス
    3,698税込3,994
    1ケース
    12日以内出荷
    6年間保存が可能な防災用保存水 硬度14mg/L、pH6.6の軟水でまろやかな口当たりと爽やかな清涼感。 摂氏120度で加熱殺菌しています。
    容量(mL)500種類ナチュラルミネラルウォーター原水鉱水
  • 備蓄水 6本入 赤穂化成

    備蓄水 6本入

    赤穂化成
    2,198税込2,374
    1ケース
    6日以内出荷
    硬度ゼロ!薬の飲用や調乳用にも使いやすい超軟水 高知県室戸海洋深層水100%使用の、5年間長期保存可能な硬度0の純水。 飲用・料理だけでなく、薬の飲用や調乳用として使用可能です。
    種類清涼飲料水容量(L)2原水海水(海洋深層水)
  • 志布志の自然水 非常災害備蓄用 24本入 霧島湧水

    志布志の自然水 非常災害備蓄用 24本入

    霧島湧水
    3,898税込4,210
    1ケース
    欠品中
    鹿児島県志布志の安心安全な保存水 志布志市が管理する水源です。 高温殺菌による衛生管理です。 グリーン購入ネットワーク掲載商品です。 FSSC22000認証取得工場で製造しています。
    容量(mL)500種類ナチュラルミネラルウォーター原水湧水
  • エマージェンシーソーラーパネルネオ エピオス

    エマージェンシーソーラーパネルネオ

    エピオス
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
    用途屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。仕様2時間充電で充電残量0%→約25%(*メーカー調べ*8月の晴天時に計測*iphone15)。機種や太陽光の状況により変動いたします。付属品ケーブル(全長2.5m)材質ABS樹脂・TPT・ガラス・ポリシリコン・PVC電源ソーラー発電(最大電圧:DC6V 最大出力:0.5A)内容本体・変圧器 各1サイズ(mm)235×140×20
  • 交換用ボンベセット 東洋物産(ESPADA)

    交換用ボンベセット

    東洋物産(ESPADA)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    膨脹式救命胴衣 BJ-2500ならびにBJ-250の効果尿ボンベセット
  • 防災備蓄用マーカー 黒 シヤチハタ

    防災備蓄用マーカー 黒

    シヤチハタ
    299税込329
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ポータブル電源 nedius(スイデン)

    ポータブル電源

    nedius(スイデン)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    大容量2400W。 業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。長寿命4000回サイクル。 4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。高耐久のプロ仕様。 耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。急速充電。 100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)。 過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。安全性の高いバッテリー。 構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。LEDライト搭載。 夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)。電源供給ポート。 AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1
    質量(kg)26.5使用温度(℃)-10~45リサイクル回数4000定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800)入力AC:100V騒音値(dB)53.4充電時間(時間)約2サイズ(mm)502×260×390バッテリー容量(Wh)2621
  • 多用途収納 耐震ロック Panasonic(パナソニック)

    多用途収納 耐震ロック

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    多用途収納用 オプション部材
  • 災害用食器セット ボウエキ(BOUEKI)

    災害用食器セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    災害用食器セットは、土に還る素材を使ったecoな100人分の災害用食器セットです。商業施設、避難所、学校などでの保管にもおすすめです。
    用途災害時の避難用・アウトドアに。セット内容モールドどんぶりMD-7小、モールドどんぶりMD-2角、モールドプレートMM-6菊柄21cm、木製フォーク#165、木製スプーン#165、モクレン元禄ポリ袋完封箸※楊枝なし×各100個
  • 防災スリッパまもれーるネイビーL ニーズ

    防災スリッパまもれーるネイビーL

    ニーズ
    1,989税込2,188
    1足
    7日以内出荷
    普段履きのスリッパが防災スリッパに早変わり。足を守る安心の4層構造。脱げにくいゴム入りリブ仕様。つま先上がりでつまずき防止。
    材質【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【底生地】ポリエステル【中材】ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステルネイビーサイズ(cm)25~27
  • ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク シーウルフマリン

    ライフジャケット 腰巻タイプ レッドカモ 救命胴衣 桜マーク

    シーウルフマリン
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
    材質ポリエステルレッドカモタイプタイプA 腰巻タイプウエスト(cm)55~152浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
  • 消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-20S用ブラケット

    初田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス全高(mm)339胴径(Φmm)156
  • 消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-4V用ブラケット

    初田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    材質軟鋼板SPCCユニクロメッキ全高(mm)440胴径(Φmm)105
  • ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W) BLUETTI(ブルーティ)

    ポータブル電源 Premium200V2(容量2073.6Wh/定格出力2200W)

    BLUETTI(ブルーティ)
    172,546税込189,801
    1台
    7日以内出荷
    2000Whの高容量、定格220Wの高出力ながらコンパクトに。旧製品と比較して約38%も小さくなりました。高性能な保護システムと高品質な素材により、充放電サイクル数は6000回を実現。長期間にわたり、安心して使うことができます。AC充電で最短1.7時間、ソーラー充電で最短2.4時間の急速充電。切替時間わずか0.015秒のUPS機能により、停電時でも電力供給が途切れず重要な家電を安心して使用できます。
    セット内容本体、ソーラーからの充電ケーブル、AC充電ケーブル、アース用ネジ、ユーザーズマニュアル寸法(mm)350×250×323.6質量(kg)24.2出力(W)2200(電力リフト時3300)出力【AC】100V/22A×4口、最大2200W【DC】USB-A×2、USB-C(最大100W)×2、シガーソケット×1バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)6000バッテリー容量(Wh)2073.6
  • 緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り ケミカルジャパン

    緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り

    ケミカルジャパン
    2,198税込2,418
    1個(20セット)
    3日以内出荷
    コンパクトな箱に必要なものを集めたセットでこれさえあればもしもの時のトイレに困りません。キャンプや介護、怪我の時でも使えます。凝固剤をかける手間いらず。パッドの吸水量:約500ml(排尿2~3回分)。セット内容・黒ポリ袋×20セット・吸水パッド×20枚
    材質ひも/ポリエチレン 吸水パッド/吸水性ポリマー セルロース質量(g)770寸法(cm)17.7×12.4×11.4
  • 金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]]) NDC

    金属火災用消火器具 ナトレックス 20W-N([[R1]])

    NDC
    82,980税込91,278
    1本
    6日以内出荷
    金属火災用薬剤散布器です。
    トラスコ品番576-3221高さ(mm)585放射時間20秒薬剤量(kg)4
  • 消火器収納箱 10型1本用ステンレスヘアライン NDC

    消火器収納箱 10型1本用ステンレスヘアライン

    NDC
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    屋外型の消火器格納箱です。板厚:0.6mmです。
    仕様【格納消火器】10型1本トラスコ品番312-7594幅(mm)235高さ(mm)600奥行(mm)170
  • 非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス ケンユー

    非常時トイレセット ベンリー袋G 防臭袋プラス

    ケンユー
    1,898税込2,088
    1個(10セット)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質便凝固剤:高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤、蓄便袋・受袋:ポリエチレン、汚物袋(防臭袋):ポリエチレン、ナイロン (PBT)
  • 40ピンスパナ 東京サイレン

    40ピンスパナ

    東京サイレン
    12,980税込14,278
    1箱
    7日以内出荷
    口径40m/m・65m/m
  • 粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

    粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

    モリタ宮田
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    アルミ製容器でさびにくく軽量です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番773-0527摘要マンション・ビル・一般工場等高さ(mm)385放射時間約13秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1.2設計標準使用期限10年
  • 塩ビ養生マット 柄:コイン ワニ印

    塩ビ養生マット 柄:コイン

    ワニ印
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。難燃性です。複数枚使用の際はテープで固定してください。
    用途建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット。体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC)幅(mm)920厚さ(mm)1.3タイプコイン長さ(m)20
  • 蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田

    蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型

    モリタ宮田
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
    種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.610種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA

    テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
    用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
  • SAFETY TOILET 100回分セット エムアンドティー

    SAFETY TOILET 100回分セット

    エムアンドティー
    9,598税込10,558
    1セット
    5日以内出荷
    SAFETY TOILET 100回分 簡易トイレセットは、地震などの災害時による断水時やドライブ中の渋滞・アウトドアや介護などの 緊急時の排泄問題を解消する為に開発された、水がなくても使用できる簡易トイレセットです。使い方は洋式トイレに付属の排便袋をセットし、排泄したあと凝固剤をふりかけ可燃ごみとして処分 します。日本製で安定な原料をしており、直射日光と高温多湿を避けて保管することで15年間長期保存可能です。わかりやすい取扱説明書付きです。
    用途災害・非常用に。セット内容抗菌性凝固剤×100個/高分子抗菌ポリマー寸法(mm)便座カバー(緑):650×500(3枚入り)、大型抗菌消臭袋(乳白):650×800(10枚入り)、排便袋(黒)650×500(100枚入り)サイズポリ手袋:フリーサイズ(20枚入り)保存期間(年)15使用可能回数100回分
  • 防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セット 丸山製麺

    防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セット

    丸山製麺
    15,980税込17,258
    1セット(24缶)
    6日以内出荷
    防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セットは備蓄食として最適で、水が無くても、温めなくてもおいしく食べる事ができます。業界初の小麦を使用した麺のラーメン缶です。麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能です。湯煎するとさらにおいしく召し上がれます。非常食としてオススメで、お届けから2年間保存できます。(製造からの賞味期限は3年)お手軽にそのまま醤油ラーメンが食べられます。災害の備蓄食としてご利用ください。
    用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。セット内容麺、醤油スープ、具材(ネギ、メンマ、チャーシュー)質量(g)310/缶内容250g/缶賞味期限製造から3年(2年以上のものをお届けします)原材料ラーメンスープ(国内製造)(しょうゆたれ、ガラスープ、香味油、菜種油、しょうゆ、食塩、煮干粉末、メンマ粉末)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、焼き豚(豚ばら肉、しょうゆたれ、糖類(水あめ、砂糖)、みそ、食塩)、ネギ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、カラメル色素、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む)入数24缶香味醤油栄養成分(1缶250gあたり)エネルギー85kcal、炭水化物12.0g、たんぱく質7.8g、食塩相当量4.0g、脂質0.8g
  • 7年保存アルファ米 50袋セット 青空製パン

    7年保存アルファ米 50袋セット

    青空製パン
    32,980税込35,618
    1式(50袋)
    6日以内出荷
    『7年保存アルファ米』は、食品ロスをなくすをテーマに開発された保存食品です。お水かお湯を注ぐだけで手軽にご飯が食べられます。7年間という長期にわたって品質を保てるため、災害時における食料確保に役立ちます。このほか、車の緊急時や停電時など、普段使いの食料が確保できない場合に役立ちます。さらに、災害の備えだけでなく、キャンプや登山などのアウトドア活動の際や普段忙しいときにもおすすめです。乾燥食品のため、かさばらず軽量です。持ち運びにも便利です。
    用途災害時の備え、アウトドアでや忙しいときの食料に。寸法(mm)160×160×45種類米類賞味期限7年
  • 簡易トイレ 凝固剤12個付き 萬方

    簡易トイレ 凝固剤12個付き

    萬方(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    折り畳み式でコンパクトに収納できる簡易トイレです。防災の備えに、キャンプや登山などのアウトドアの必需品としておすすめです。狭い車内でも圧迫感のすくない、人間工学に基づいたD型デザインで座りやすい。耐衝撃性バツグンのABS素材を採用し、耐荷重は200kg。フタと底板付きでニオイ漏れを防ぎます。また水洗いも可能なので、いつでも清潔気持ちよくご使用いただけます。
    付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質ABS質量(kg)1.5耐荷重(kg)約200寸法(cm)幅28×奥行33×高さ30
  • イージーダム 平城商事

    イージーダム

    平城商事
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    土のうと違い、水を入れだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。また、PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的で、水を入れるだけというお手軽さが売りとなり、高齢者などでも設置しやすいシンプルな構造。
    用途家庭の玄関先や、玄関内。店舗のシャッターや入り口。清掃関連や土木関連での利用。材質本体:PVC、キャップ:PP、梱包袋:ビニールオレンジ
  • わがやのエアポンプ DOD(ディーオーディー)

    わがやのエアポンプ

    DOD(ディーオーディー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    プールやエアマットなど、たくさんのインフレータブル製品もへっちゃら。サッと膨らまして、遊べる、寝られる。キャンプや外遊びの時間を最大限に使いたい人のための、ハイパワー電動ポンプです。
    セット内容製品本体、ノズル(太)、ノズル(中)、ノズル(細)、充電ケーブル、キャリーバッグ材質製品本体:ABS、ナイロン ノズル各種:ポリエチレン キャリーバッグ:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)98×91×100連続使用時間10分収納寸法(mm)(約)W180×D130×H100特性入力:5V 2A(USB Type-C) 充電時間:4時間 圧力(排出/吸引):5kPa総質量(kg)(約)0.36
  • 吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ キーストン

    吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ

    キーストン
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
    用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
  • 吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 10枚入 キーストン

    吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 10枚入

    キーストン
    14,980税込16,478
    1箱
    3日以内出荷
    水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します。吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました。四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
    用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
  • 吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ キーストン

    吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ

    キーストン
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します。一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です。紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です。使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます。脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
    用途家屋・車庫などへの浸水防止。災害現場の水処理。地下道への浸水防止。各種工事現場での除水。緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
  • エマージェンシーキット防災セット ブレイン

    エマージェンシーキット防災セット

    ブレイン
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    災害時、レジャー、渋滞に!コンパクトで持ち運びしやすい防災セットです。帰宅支援セットとして職場に常備してもOK。ポーチは目立つオレンジ色で視認性を高めました。名刺大のカードが入れられる透明ポケット付き。個人情報等のカードを入れておけば緊急時に役立ちます。
    用途災害時・緊急時・アウトドア用セット内容ポーチ、保存水500ml×1本、カンパン×1個、マスク×1個、軍手×1双、非常用ブランケット×1個、FMポケットラジオ(ライト付き)、電池材質(ポーチ)ポリエステル寸法(cm)ポーチ:(約)24×14×マチ14
  • 電動エアポンプ パワーグリップ Bestway

    電動エアポンプ パワーグリップ

    Bestway
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    楽々注入。電動エアポンプ。電動で素早く膨らませたり空気を抜くことができます。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール質量(kg)0.8構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×12
  • マニュアルエアポンプ エアハンマー Bestway

    マニュアルエアポンプ エアハンマー

    Bestway
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
    質量(kg)0.72構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
  • グランドプール フロアプロテクター 9枚入り Bestway

    グランドプール フロアプロテクター 9枚入り

    Bestway
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    「Bestwayグランドプール本体」の保護用グランドマット。
    セット内容9枚材質ポリエチレン質量(g)80(1枚あたり)構造完成品寸法(cm)50×50×厚さ3mm(1枚あたり)
  • ゴムロープ KANUCHI

    ゴムロープ

    KANUCHI
    399税込439
    1巻
    翌日出荷
    必要な長さにカットして使えます
    用途テントやタープの設営やグランドシートの固定に。荷物のまとめや固定にオリーブドラブグリーン
  • 柚子胡椒入り炙り明太子茶漬け 10個セット 東京HIROYA

    柚子胡椒入り炙り明太子茶漬け 10個セット

    東京HIROYA
    8,798税込9,502
    1式(10個)
    11日以内出荷
    『柚子胡椒入り炙り明太子茶漬け』は、厳選された鱈子を使用し、丹念に仕上げた明太子を香り豊かな柚子胡椒と合わせ、香ばしく焼き上げた、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。
    用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×20種類柚子胡椒入り炙り明太子茶漬け内容量(g)明太子28、だしつゆ10、具材2原材料【炙り明太子】すけそう鱈の卵巣(アメリカ産)、柚子胡椒、食塩、酒精、発酵調味料、寒天、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビット)、酸化防止剤(V.C)、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に乳成分・小麦・大豆・ゼラチンを含む)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)アレルギー(8+20)乳、小麦、大豆、ゼラチン、ごま栄養成分エネルギー:50.9kcal、たんぱく質:6.5g、脂質:1.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:3.4g

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品