50ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,946件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレベ-タ-用防災チェア- キングジム

    エレベ-タ-用防災チェア-

    キングジム
    88,980税込97,878
    1個
    6日以内出荷
    いつどこで起こるか分からない震災。エレベーターの利用中に閉じ込め事故に遭遇する場合も。特に大きな震災では、救助までに時間がかかってしまう可能性があります。長時間の閉じ込めに備え、非常用トイレなどを備えた「防災キャビネット」の設置が推奨されています。【独立して使用できる非常用トイレ】トイレ部分は取り外して単体で使用できるので、壁の方を向いて用を足すこともできます。【大容量の収納ボックス】使用状況に合わせて、飲料水や長期保存食などを追加してもゆとりのある大容量設計です。※同梱品は「非常用簡易トイレ」「ポケットティッシュ」「目隠しポンチョ」です。【圧迫感のない落ち着いたデザイン】エレベーターに馴染むライトゴールドの本体と、高級感のある天然木の組み合わせ。【使用状況がわかるロック機構】ロックを元に戻すには特別な操作が必要なので、使用されたかどうかをひと目で確認できます。
    用途エレベーターの閉じ込めに備えるトイレ付き備蓄庫セット内容非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)×10回分(5回分×2袋)、ポケットティッシュ×4個、3.目隠しポンチョ×2個、取扱説明書/耐震用接着マット(6枚)付き材質スチール、天然木質量(kg)約9.7静荷重(kg)100※静止状態で物を置いた際に耐えうる質量です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×500機能非常用備蓄庫、非常用トイレ、荷物置き・腰掛け
  • ピタ7 ストッパーP(Lサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(Lサイズ)

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 アジャスター用 未来工業

    ピタ7 アジャスター用

    未来工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 ベルトストッパー 未来工業

    ピタ7 ベルトストッパー

    未来工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ベルトブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ストッパーP(Mサイズ) 未来工業

    ピタ7 ストッパーP(Mサイズ)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタ7 ストッパー 未来工業

    ピタ7 ストッパー

    未来工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    床面と設置物の側面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパー
  • ピタ7 キャスター用 未来工業

    ピタ7 キャスター用

    未来工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    複合機等のキャスターに取り付けて使用します。カバーを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ストッパーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS ブルーストーム(Bluestorm)

    首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS

    ブルーストーム(Bluestorm)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮。しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、。また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の。高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、。小柄なアングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も。安心です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトは。これまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期。間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
    質量(g)約630混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9素材300Dリップストップ オックス600D
  • 滑り止め マルチシート 三愛繊維

    滑り止め マルチシート

    三愛繊維
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    。ベッドやソファーなどから立ち上がる時、すべり止め効果で楽に立ち上がることが可能です。用途やお部屋に合わせてハサミで簡単にカットできます。つまづきにくい薄さです。両面防水で床を汚しません。ほこりが付いても水洗いで滑り止め効果が復活します。
  • スチール棚用耐震ベルト 2000mm エスコ

    スチール棚用耐震ベルト 2000mm

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    当日出荷
    地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
  • 災害備蓄用パン(オレンジ) 江差福祉会

    災害備蓄用パン(オレンジ)

    江差福祉会
    12,980税込14,018
    1セット(24缶)
    7日以内出荷
    災害備蓄用の柔らかなまま長期保存可能なパンです。
    種類パン規格オレンジ入数個装:100g(2コ)×24缶
  • 米粉でつくった山菜うどん 尾西食品

    米粉でつくった山菜うどん

    尾西食品
    14,980税込16,178
    1箱(71.5g×30袋)
    6日以内出荷
    熱湯で7分 かつお出汁仕立てのスープ コンパクトに収納可能
    仕様フォーク付種類うどん賞味期限5年カロリー(kcal)254原材料【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【かやく】食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、鰹節エキス/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)【調味粉末】食塩、ぶどう糖、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、鰹節エキス、酵母エキス、昆布エキスパウダー、食用植物油脂、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca栄養成分(71.5g)熱量254kcal、たんぱく質4.1g、脂質1.6g、炭水化物55.7g、食塩相当量3.1g
  • イージーアップテント ビスタ イージーアップ

    イージーアップテント ビスタ

    イージーアップ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
    用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)天幕:青(ブルー)軒高(m)1.92、2.02材質(フレーム)スチール・白粉体塗装奥行(m)3.5間口(m)3.5収納時寸法(cm)20×23×145材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
  • ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付 ティーエフサービス

    ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付

    ティーエフサービス
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)。メタルラックや様々な形状の支柱へ対応。壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能。巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
    用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止セット内容プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応
  • エコストッパーゼロLOW ティーエフサービス

    エコストッパーゼロLOW

    ティーエフサービス
    3,898税込4,288
    1セット
    欠品中
    耐荷重約150kg/1個。開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置。複合機の脚の高さが低い場合に設置可能
    用途複合機の走出し防止セット内容本体:2個材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム取付キャスター径約60mm以下
  • ビッグタープポール DOD(ディーオーディー)

    ビッグタープポール

    DOD(ディーオーディー)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。
    セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
  • スラッシュペグパッカーーン(40) DOD(ディーオーディー)

    スラッシュペグパッカーーン(40)

    DOD(ディーオーディー)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパッカーーンなのよ。
    セット内容製品本体材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工)ブラック質量(g)(約)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)46×16×19、ハンドル部分を除く:(約)46×16×16静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)
  • 吸水式簡易土のう 北川工業

    吸水式簡易土のう

    北川工業
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    吸水式簡単土のうです。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
    用途浸水防止用の土のうに材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
  • BCP対策【25個入】4層!防寒・防風アルミシート ボウエキ(BOUEKI)

    BCP対策【25個入】4層!防寒・防風アルミシート

    ボウエキ(BOUEKI)
    6,798税込7,478
    1セット(25個)
    5日以内出荷
    アルミシートの25個セット。劣化しにくい4層構造!軽量コンパクトなアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。銀色は光・熱を反射する性質があります。体にくるむと保温・断熱効果があります。防水、防風用としてもお使いいただけます。保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!。静音アルミ保存袋付。
    セット内容アルミシート×25材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)51寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125
  • 地震対策マット ゲルベース エスケイ工機

    地震対策マット ゲルベース

    エスケイ工機
    1,098税込1,208
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    固体と液体の性質に粘着性をプラスした超軟質ごう。振動・衝撃を吸収する脅威のマットです。オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。家具・液晶テレビ・OA機器はもちろん、固定具をつけにくい花瓶や壺などの転倒や横ずれ防止にご使用いただけます。OA機器などの振動防止にもおすすめ。スピーカーの震えを止め防音効果も期待できます。強力な粘着性がありながらも、ゆっくり剥がすことで跡を残さずキレイに外せます。優れた耐久性をもち、粘着強度が維持されます。また、水で洗うことができ何回も使用できます。
    セット内容ゲルベース×4、アルコールパッド×2種別耐震マット材質ポリウレタン系ゲル(難燃性/UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒・防風アルミ寝袋 4層構造 50865シリーズ ボウエキ(BOUEKI)

    防寒・防風アルミ寝袋 4層構造 50865シリーズ

    ボウエキ(BOUEKI)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    広げればすぐに使用できる軽量コンパクトなアルミ緊急用寝袋です。劣化しにくい4層構造で、中に入れば保温効果があり、防水・防風用としても使用可能です。
    仕様静音材質アルミ蒸着PE(ポリエチレン)寸法(mm)約1000×2000質量(g)80アズワン品番7-3775-12
  • ポータブル電源 BN-RF510 Victor

    ポータブル電源 BN-RF510

    Victor
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
    付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.7出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)160000交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)直流出力【シガーソケット】12V DC 120Wバッテリー容量(Wh)512
  • トイレストック1回用ポケットティッシュ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    トイレストック1回用ポケットティッシュ付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    164税込180
    1個
    3日以内出荷
    日本防災士機構 防災士監修非常時に備えて安心な非常用トイレ。長期保存、非常時に使える水不要トイレです。ポケットティッシュも付いたコンパクトなセットです。材質:凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、パルプ。サイズ:100×215×150mm。セット内容:凝固剤×1、ポケットティッシュ×1、汚物袋×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×1、ポケットティッシュ×1、汚物袋×1材質凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、パルプ寸法(mm)100×215×150包装形態ヘッダー付き袋入り使用可能回数1
  • 超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学

    超強力耐震マット 透明 IB Dragon

    龍田化学
    990税込1,089
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現
    用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3
  • 落下・飛び出し防止用セーフティストッパー MYST

    落下・飛び出し防止用セーフティストッパー

    MYST
    409税込450
    1個
    当日出荷
    食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。
    用途地震対策用。開き戸用トラスコ品番556-2905材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)40本体寸法(mm)幅40×長さ100×厚さ19
  • 蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    蓄圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    ●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
    トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
  • あんしん保存水 ラベルレス 五洲薬品

    あんしん保存水 ラベルレス

    五洲薬品
    3,998税込4,318
    1箱(500mL×24本)
    5日以内出荷
    外界から遮断された地中深くの天然水を採水し、ミクロフィルターで除菌。さらに超高温殺菌を施すことでフィルターでは除けないウイルスにも万全。5年間保存可能。硬度17の軟水なので赤ちゃんの調乳用の水としても安心。さらにラベルレスの為、環境にも優しい。
    用途非常時・災害時の備えとして容量(mL)500種類保存水硬度17mg/LpH7原材料鉱水保存期間(年)5入数(本)24
  • ポータブル電源 DPS600 京セラインダストリアルツールズ

    ポータブル電源 DPS600

    京セラインダストリアルツールズ
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    用途プロの現場から車中泊やキャンプ、防災用など電源のない場所での電気機器の使用に付属品ACアダプター(ADA4825)、シガーソケット充電ケーブル、収納ボーチ寸法(mm)280×193×181H質量(kg)5.9出力ACアダプター 48V/2.5A/120W(×2) 最大240W、シガーソケット 12V 最大100W、ソーラーパネル 18V-25V 最大15A定格出力(W)600入力AC 単相・交流100V 50/60Hz(×2)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×2)、DC(USB typeC)5V/9V/12V/15V DC・3A 20V DC・3.25A (×2)、DC(シガーソケット)12V DC・8A、DC(DC5525)12V DC・5A(×2)、ワイヤレス充電 15Wバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.5096充電時間(時間)ACアダプター:5、シガーソケット:6、ソーラーパネル:6.5~7バッテリー容量(Wh)509.6
  • CR17450E-R-CN23電池2本入 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E-R-CN23電池2本入

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1組(2本)
    当日出荷
  • 消火器ボックス パーツ他 K-typeシール 満点商会

    消火器ボックス パーツ他 K-typeシール

    満点商会
    729税込802
    1台
    3日以内出荷
    カッティングシール
    寸法H(mm)50寸法D(mm)95
  • フォルス スリーピングバッグ CAPTAIN STAG

    フォルス スリーピングバッグ

    CAPTAIN STAG
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    オールシーズン対応シュラフ。軽くて保温力抜群。軽量で保温力に優れ湿気に強い中空ポリエステル繊維(ワンサーモファイバー)を使用。2層構造にすることで保温力をアップ。 最適な暖かさを考慮したボディシェープと3Dデザインフード。足にフィットする3D形状。 首元をつつむドラフトチューブ。フード部分と、ドラフトチューブのコードを使用することで首元からの放熱と冷気をカット。 保温力をさらに高められる。首元の内側には、小物入れに便利なポケットを装備。 表地には30デニールソフトマイクロポリエステル生地に撥水加工。裏地には肌触りの良い50デニールソフトマイクロファイバー生地を使用。 ダブルファスナーで上下から開閉。少し暑い時は足元のファスナーを開ければ温度調節が可能。 ファスナーの自然開放を防ぐ面ファスナー。ファスナーによる生地の噛み込みを防ぐテープ付き。コンパクトに収納できるコンプレッションバッグ付き。
    寸法(幅W×長さL)(mm)肩800・足先500×2200
  • トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG

    トレッカー レクタタープ290×180UV

    CAPTAIN STAG
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。 タープのセンターにフラップを装備。 各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。 収納に便利なバッグ付。
    付属品収納バッグ質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2
  • アジャスタブルポールΦ16×140cm 2本組 CAPTAIN STAG

    アジャスタブルポールΦ16×140cm 2本組

    CAPTAIN STAG
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポールの2本組でバッグ付。高さ4段階調整。ツェルトや、ソロテントのキャノピーなどに適したサイズ。
    材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)480(セット)寸法(幅W×長さL)(mm)Φ16×1400(1148/1200/1300)
  • 粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)

    粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付

    ニッタン(NITTAN)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!。強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
    用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007
  • レンジでオートミール150g アイリスオーヤマ

    レンジでオートミール150g

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,498
    1ケース(250g×36パック)
    翌日出荷から翌々日出荷
    電子レンジで約2~2分半で調理可能。そのままでもOK!アレンジやちょい足しをして食べても美味しい!
    種類けんちん汁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×15×200材料野菜(大根、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、車麩、油あげ、植物油脂、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)賞味期限5年栄養成分1袋あたり:1袋あたり:エネルギー108kcal/たんぱく質3.2g/脂質5.1g/炭水化物13.1g/食塩相当量2.7g
  • Jackery Battery Pack 1000 Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery Battery Pack 1000 Plus

    Jackery(ジャクリ)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
    セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64
  • コードストッパー メルヘンアート

    コードストッパー

    メルヘンアート
    279税込307
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    アウトドア用の樹脂製コードストッパーです。アウトドアコードが2本まで入ります。
    寸法(mm)(ひも取付部分)約5×7
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    材質樹脂ブラック質量(g)約240出力電圧(V)DC11電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(mA)150使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)8以下設置場所屋内
  • 炎・人感センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    炎・人感センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
    材質樹脂ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
  • ふくろう型停電灯Ⅱ スマイルキッズ

    ふくろう型停電灯Ⅱ

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
    用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂質量(g)個装: 約 112光源高輝度白色LED×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18充電時間(時間)約100連続点灯時間(時間)約8

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品