カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 消火器・消火用品(126)
        • 非常食(41)
        • 避難用品(4)
        • 非常用トイレ(1)
        • その他防災用品(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「粉末」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器10型ヤマトプロテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
尾西のアルファ米 ごはんシリーズ 尾西食品尾西のアルファ米 ごはんシリーズ尾西食品(6件のレビュー)
22,980税込24,818
1ケース(50袋)
5日以内出荷から11日以内出荷
炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。 お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
イザメシ スイーツ イザメシイザメシ スイーツイザメシ(3件のレビュー)
499税込539
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
食べない備蓄色から、おいしく食べる長期保存食へ。 封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。 いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。
用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。賞味期限製造より3年
マジックパスタ サタケマジックパスタサタケ
399税込431
1袋
8日以内出荷から10日以内出荷
アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
保存期間(年)5グリーン購入法適合添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
安心米 アルファー食品安心米アルファー食品
5,698税込6,154
1箱(100g×15個)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
特定原材料等28品目を使用していない、食物アレルギーに配慮した長期保存食です。どなた様でも安心して召しあがっていただけます。
用途お湯で15分、水で60分で戻ります。被災時の長期保存非常食です。
ファイヤーブランケット TGK(東京硝子器械)ファイヤーブランケットTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1枚
欠品中
火元をすっぽりとおおう広い布地。 火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 付属専用ケースで壁に設置可能。 緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。 タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。 火災発生時の防災頭幅としても利用可能。 英国規格:BS476 Part7に合格。
消火器ブラケットバンド式 ヤマトプロテック消火器ブラケットバンド式ヤマトプロテック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
消火器格納箱(粉末10型用) 初田製作所消火器格納箱(粉末10型用)初田製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
スチール製 小型消火器格納箱
適合粉末6・10型
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
安心米クイック アルファー食品安心米クイックアルファー食品
15,980税込17,258
1箱(50個)
3日以内出荷
お湯を注いで5分! 軽くて、やさしい食感の時短ごはん お湯又は水を入れるだけでできあがり!アレンジ料理もあっという間に調理可能。 軽量コンパクトで携帯性に優れお湯や水を加えても倒れにくい設計なので、アウトドアや旅行のお供におすすめ。
賞味期限常温5年間
ファイヤーブランケット EIGERTOOL(アイガーツール)ファイヤーブランケットEIGERTOOL(アイガーツール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)(パッケージ)赤、(ブランケット)白質量(g)700
イザメシ 麺 イザメシイザメシ 麺イザメシ
799税込863
1個ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器10型初田製作所(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
ぱっちんプレート モリタ宮田ぱっちんプレートモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷
用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
消火器カバー 光消火器カバー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
消火器をおしゃれに設置!!オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。すべり止めフェルト付(底面)
その他【推奨消火器】粉末10型材質PVC 片面マット板ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200(厚さ2)
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
長期にわたり安全な蓄圧式圧力源は環境にやさしい窒素ガス温度変化に強く寒冷地でも安全弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器(蓄圧式) 日本ドライケミカルABC粉末消火器(蓄圧式)日本ドライケミカル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)510型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用ヤマトプロテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
ABC薬剤3.0KG モリタ宮田ABC薬剤3.0KGモリタ宮田
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
ABC粉末薬剤。3kg毎に小分けパックになっています。
成分リン酸二水素アンモニウム、硫酸アンモニウム、非晶質シリカ、シリコーン樹脂、着色剤タイプ1パック
消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用) 初田製作所消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用)初田製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ステンレス製 小型消火器格納箱
適合粉末6・10型
消火器格納箱10型(1本用窓有り) ヤマトプロテック消火器格納箱10型(1本用窓有り)ヤマトプロテック
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。
仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール10型外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×235×600
防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セット 丸山製麺防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セット丸山製麺
15,980税込17,258
1セット(24缶)
5日以内出荷
防災食 醤油らーめん缶250g 24缶セットは備蓄食として最適で、水が無くても、温めなくてもおいしく食べる事ができます。業界初の小麦を使用した麺のラーメン缶です。麺・スープ・具材が入っていて、常温でも実食可能です。湯煎するとさらにおいしく召し上がれます。非常食としてオススメで、お届けから2年間保存できます。(製造からの賞味期限は3年)お手軽にそのまま醤油ラーメンが食べられます。災害の備蓄食としてご利用ください。
用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。セット内容麺、醤油スープ、具材(ネギ、メンマ、チャーシュー)質量(g)310/缶内容250g/缶賞味期限製造から3年(2年以上のものをお届けします)原材料ラーメンスープ(国内製造)(しょうゆたれ、ガラスープ、香味油、菜種油、しょうゆ、食塩、煮干粉末、メンマ粉末)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、焼き豚(豚ばら肉、しょうゆたれ、糖類(水あめ、砂糖)、みそ、食塩)、ネギ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、カラメル色素、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む)入数24缶香味醤油栄養成分(1缶250gあたり)エネルギー85kcal、炭水化物12.0g、たんぱく質7.8g、食塩相当量4.0g、脂質0.8g
尾西のごはん 非常食4種セット 計12食 ファミリー・ライフ尾西のごはん 非常食4種セット 計12食ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
5,898税込6,370
1箱(12個)
12日以内出荷
非常用の保存食としてはもちろん、軽く食器を使わず食べられるので、登山やキャンプなどのレジャー用の食品としても好評です。水かお湯を入れてしばらくすると、本格的なふっくらご飯のできあがり!4種の味わいを楽しめます。非常用保存食災害非常時に!携帯食品に!レジャーに!水かお湯を注ぐだけ!1袋で茶碗約2杯分賞味期限/製造日より常温5年 原産地/日本(うるち米もち米)加工/日本
種類米類寸法(cm)15×25×20賞味期限製造日より常温5年原材料(白米)うるち米(国産)(梅がゆ)うるち米(国産)、梅しそ粉末(食塩、でん粉分解物、梅肉ペースト、しそ梅酢、もみしそ、赤しそエキス)酸味料、増粘剤(加工でん粉)(赤飯)もち米(国産)、小豆、ささげ液、顆粒食塩(食塩、寒梅粉)(五目ごはん)うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩)、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦、大豆を含む)
マジックパスタ サタケマジックパスタサタケ(2件のレビュー)
9,198税込9,934
1箱(59.9g×20個)
15日以内出荷
保存性に優れ調理も簡単な為、非常時やアウトドアに最適です。 熱湯または水を入れるだけで調理ができ、簡単・便利な商品です。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。 包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。 包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
保存期間(年)5
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付初田製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
消火器置場(2本入用) ユニット消火器置場(2本入用)ユニット
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
鉄製の消火器置場です。 4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。
用途消火器設置場所に最適です。仕様格納消火器:4型・10型2本用トラスコ品番208-5597幅(mm)400材質/仕上スチール質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)200アズワン品番64-6236-40
災害用栄養補給食 ライフスープ 野菜コンソメ味 ライフスープシリーズ災害用栄養補給食 ライフスープ 野菜コンソメ味ライフスープシリーズ(1件のレビュー)
13,980税込15,098
1箱(70個)ほか
3日以内出荷
非常時・災害時でも被災者の栄養バランスを整え、健康維持を目的とした5年間保存可能な粉末スープタイプのアレルギー対応栄養補助食 品です。アレルギー特定原材料等28品目不使用、化学調味料等不使用のため、要配慮者も安心して召し上がれます。日本 災害食認証、及び防災安全協会の防災製品等推奨品認証商品
用途非常時、災害時の保存食として種類米類カロリー(kcal)46.3容量(g)13.5注水量(mL)150保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
イザメシ スープ イザメシイザメシ スープイザメシ
479税込517
1個ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
食べずに捨てる備蓄食から、食べる長期保存食へ。いつでも、どこでも、おいしく食べられる、長期保存食IZAMESI(イザメシ)。災害時の備えとしてだけでなく、普段の食事でもおいしく食べられることにこだわったメニューです。【スープの特徴】1. 野菜を手軽に味わえる災害時は物流が止まり生野菜の入手が困難になると言われています。IZAMESHIの「スープ」は調理が不要で野菜を豊富に使用しているため、手軽に野菜を取り入れることができます。2. 常温でもおいしく食べられる。3. 長期保存可能気密性、遮光性の高い容器で密封し、レトルト殺菌処理をしているため、製造から3年の長期保存が可能です。【お召し上がり方】常温でお召上がりいただけますが、温めるとよりおいしくお召し上がりいただけます。・お湯で温める場合袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)・電子レンジで温める場合中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
ZETEX ファイヤーブランケット ニューテックス・インダストリー社ZETEX ファイヤーブランケットニューテックス・インダストリー社
8,998税込9,898
1個
当日出荷
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。 付属専用ケースで壁に設置可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。 サイズは3種類あります。
尾西のレンジ+ 尾西食品尾西のレンジ+尾西食品
379税込409
1袋(80g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
賞味期限5年
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモモリタ宮田
9,998税込10,998
1台(1.5kg)
4日以内出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
粉末(ABC)消火器用消火薬剤 ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器用消火薬剤ヤマトプロテック
2,198税込2,418
1袋
6日以内出荷から7日以内出荷
種類粉末ABC化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
消火器格納庫 ユニット消火器格納庫ユニット
5,898税込6,488
1台
当日出荷
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末6・10型トラスコ品番115-0277材質スチール質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品