簡易吸水土のう ブラックザック 20枚入
台風やゲリラ豪雨などでの浸水防止に
土砂不要、使い切りタイプ
水で膨らみ、約5分で完成
吸水前270g、吸水後18kgで安定の重さに
使用前は薄いシート状なので、保管に場所を取らない
丈夫な不織布により破れにくい
- 仕様
- 【吸水時間】5分
- 材質
- 土のう:高吸水性ポリマー・ポリエチレン
- 質量(kg)
- 18(吸水後)
- 寸法(cm)
- (吸水前) 60×40、(吸水後) 60×40×12
- 内容量
- 1セット(20枚)
注意
※海水には対応しておりません。海水の流入する地域では使用しないでください。防災用品 の新着商品
カテゴリ




























