カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 防災用品
        • 非常用電源(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

防災用品 :「110V200W」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP ASAGAO

    リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP

    ASAGAO
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
    付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1幅(mm)262質量(kg)11.7高さ(mm)340使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)192出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W定格出力(W)1000(サージ3000)入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブルバッテリーFePO4保護機能過負荷・短絡保護機能搭載充電時間(時間)約1.5波形純正弦波充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上保管温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)≦85RHRoHS指令(10物質対応)対応各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証待機電流<500uAバッテリー容量(Wh)1008入力ポートAC/ACC/ソーラー出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品