RESCUE KIT
必要最低限の道具が入った、リュック型防災セットです。
リュック型で持ち運ぶ時は楽に両手が空いた状態で移動が出来ます。
空ポケットも用意しており、自分好みの救助グッズを搭載可能です。
総重量は約7kg程度で、シニア世代の方にも楽に持ち運びが出来ます。
- 用途
- 簡易救助道具セット。
- 付属品
- 折りたたみヘルメット,折込鋸240mm,片手斧、バール900mm,ボルトクリッパー450mm,ショベルαミニ丸
- 材質
- バッグ;ポリエステル,バッグ内側;PVC加工
- 品番
- RK01
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- サイズ(収納時:400×1000
- 内容量
- 1セット
注意
※ご使用になる前に必ず説明書をお読みいただき、事故が起こらないように正しくお使いください。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ




























