絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 3.5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
最大使用荷重(kg)
  • 120
  • 30~120(1)
  • 85(1)
  • 100(7)
  • 130(3)
  • 250(1)
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)(9)
  • 遠藤工業(5)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • ポリマーギヤ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
5.8(1)
6(2)
7(1)
8(3)
12(1)
15(3)
17(1)
20(1)
30(1)
35(1)
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ツヨロン(藤井電工)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロックツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
ショックアブソーバー付ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ショックアブソーバー付ベルブロックツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き落下衝撃荷重(kN)2.8
マイブロック帯ロープ式MY-6HR サンコー(タイタン)マイブロック帯ロープ式MY-6HRサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8トラスコ品番102-8461セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン質量(kg)1.9ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.7寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-8462セット内容本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2.3ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤブロックリール RKF2-LRポリマーギヤ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業セルフロック(墜落防止器)遠藤工業
84,980税込93,478
1個
翌日出荷から7日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業セルフロック(墜落防止器)遠藤工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120ロープ長さ(m)15質量(kg)7.5ロープ径(Φmm)4.4連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
セルフロック SLH-20 遠藤工業セルフロック SLH-20遠藤工業
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大使用荷重30~120kgロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5
セルフロック SL-35H 遠藤工業セルフロック SL-35H遠藤工業
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6370材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)23寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1
セルフロック SL-30H 遠藤工業セルフロック SL-30H遠藤工業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6361材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)22寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプツヨロン(藤井電工)
1台
欠品中
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプツヨロン(藤井電工)
1,598,000税込1,757,800
1台
9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
セイフティブロック