絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 20
  • 1.5(1)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(8)
  • 15(11)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(2)
最大使用荷重(kg)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • 遠藤工業(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
3.5(3)
6(6)
8(3)
10(9)
12(8)
15(11)
20
25(4)
30(4)
35(2)
セイフティブロック サンコー(タイタン)セイフティブロックサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付きランヤード(直径)(Φmm)4耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)使用荷重(kg)30~100フック口開き(mm)12
テトラブロック ツヨロン(藤井電工)テトラブロックツヨロン(藤井電工)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)ツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
三つ打ちロープ
フックFS-90直径(mm)16
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
TKK キーパー KP-20 (30~100kg/Φ4×20m) トーヨーコーケン(TKK)TKK キーパー KP-20 (30~100kg/Φ4×20m)トーヨーコーケン(TKK)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
仕様ロープ戻り力1~2kg付属品引寄せロープ、カラビナトラスコ品番828-0214使用荷重(kg)30~100本体質量(kg)7.4ワイヤーロープ長さ(m)Φ4×20耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2ランヤード(長さ)(m)20
セルフロック SLH-20 遠藤工業セルフロック SLH-20遠藤工業
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大使用荷重30~120kgロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5
セイフティブロック