絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 6
  • 1.5(1)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 15(10)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
  • 120(2)
ブランド
  • サンコー(タイタン)(2)
  • ポリマーギヤ(2)
  • 遠藤工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
3.5(3)
6
8(3)
10(7)
12(7)
15(10)
20(5)
25(3)
30(4)
35(2)
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
マイブロック帯ロープ式MY-6HR サンコー(タイタン)マイブロック帯ロープ式MY-6HRサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤブロックリール RKF2-LRポリマーギヤ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
剛体用セルフロック 遠藤工業剛体用セルフロック遠藤工業
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
セイフティブロック