絞り込み
ブランド
  • アズワン(6)
  • ブラストン(6)
  • アズピュア(アズワン)(4)
  • BioClean(4)
  • アンセル(3)
  • MCC(MaxClean)(3)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • ゴールドウイン(2)
  • ウインセス(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • リーブル(1)
  • AccuTech(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能静電気防止(3)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ナイロン(3)
  • ニトリルゴム(9)
  • ポリウレタン(5)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(3)
  • 合成繊維(7)
  • 塩化ビニール(1)
  • 天然ゴム(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(10)
サイズ
  • LL
  • 3L(1)
  • 7号(2)
  • L(92)
  • M(91)
  • S(74)
  • SS(25)
  • その他(6)
  • フリー(13)
全長(cm)
  • 7(1)
  • 17(2)
  • 19.5(1)
  • 20.2(1)
  • 24(3)
  • 24.5(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29(4)
  • 29.6(1)
  • 30(6)
  • 30.5(1)
  • 31(1)
  • 40(1)
7・17・19.5・20.2・24・24.5・25・28・28.5・29・29.6・30・30.5・31・40
入数
  • 1(9)
  • 10(13)
  • 20(1)
  • 100(5)
1・10・20・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4 ブラストンクリーンルーム用耐切創手袋 レベル4ブラストン
2,298税込2,528
1双
当日出荷
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐切創
ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック)SHOWA(ショーワグローブ)
4,398税込4,838
1パック(100枚)
当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.1機能帯電防止・耐油引張強度(MPa)25.1表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
PUパーム手袋(10双入) MCC(MaxClean)PUパーム手袋(10双入)MCC(MaxClean)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセルクリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360アンセル
6,598税込7,258
1袋
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
インナーグローブ ゴールドウインインナーグローブゴールドウイン
1,998税込2,198
1パック(10双)
当日出荷
材質ナイロン厚さ(mm)-入数(枚)20入数(双)10機能低発塵性手のひらまわり(cm)16.6±1.0手の平幅(cm)8.3±0.5手首周り(cm)14.0±1.0
ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ リーブルラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプリーブル
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
PUトップ手袋(10双入) MCC(MaxClean)PUトップ手袋(10双入)MCC(MaxClean)
1,398税込1,538
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング指先
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) ブラストンPU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)ブラストン
2,598税込2,858
1袋(10双)
当日出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。ホワイト材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当タイプ13ゲージ編
フィット手袋(10双入) MCC(MaxClean)フィット手袋(10双入)MCC(MaxClean)
939税込1,033
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約7機能防塵性コーティングなし
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)アズワン(1件のレビュー)
6,316税込6,948
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
フィット手袋スーパーロング(10双入) ブラストンフィット手袋スーパーロング(10双入)ブラストン
2,998税込3,298
1セット(10双)
当日出荷から翌々日出荷
スーパーロングタイプで手首までしっかりとカバーができます。
厚さ(mm)0.9入数(双)10
ニトリルディスポ・NEO オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルディスポ・NEOオカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
欠品中
特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入) オカモト[安全靴・作業靴]使い捨て手袋ニトリルディスポグリップ(100枚入)オカモト[安全靴・作業靴]
3,398税込3,738
1袋(100枚)
当日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)ホワイト全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 AccuTechクリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済AccuTech
179税込197
1双
翌々日出荷
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)関連資料(1.1MB)
ニトリルコート手袋 アズワンニトリルコート手袋アズワン(3件のレビュー)
149税込164
1双
当日出荷から翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
AP防塵手袋ポリエステル アズピュア(アズワン)AP防塵手袋ポリエステルアズピュア(アズワン)
7,088税込7,797
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル
溶着手袋 ウインセス溶着手袋ウインセス
19,980税込21,978
1袋(50双)
当日出荷から翌々日出荷
低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。
用途半導体、薬品製造工程に。厚さ(mm)0.4機能吸汗速乾
クリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリルロング手袋 BNPS γ線滅菌済 BNPSシリーズBioClean
659税込725
1双
翌々日出荷
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1全長(mm)400規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
ナイロンフィット手袋(10双入) ブラストンナイロンフィット手袋(10双入)ブラストン
2,998税込3,298
1袋(10双)
当日出荷
フィット性・作業性に優れています。 インナーとしても最適です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。仕様クリーンパック仕様トラスコ品番572-2798材質/仕上ナイロン100%ホワイトサイズLL質量(g)220入数(双)10全長(cm)24.5中指長(cm)8色(手首部)ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
無塵手袋 10双入 洗浄済 3096 CICシリーズ アズワン無塵手袋 10双入 洗浄済 3096 CICシリーズアズワン
10,593税込11,652
1袋(10双)
当日出荷
塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
材質ポリエステル100%(手の平/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工)ホワイト入数(双)10グレード(目安)クラス100まで
PVC手袋ロング スムースタイプ ブラストンPVC手袋ロング スムースタイプブラストン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
当日出荷
指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。仕様クリーンパック仕様材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%厚さ(mm)0.1ナチュラルタイプ左右兼用入数(枚)100規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当全長(cm)30
アズツール耐切創サンディコート手袋 レベル3 アズワンアズツール耐切創サンディコート手袋 レベル3アズワン
1,040税込1,144
1双
当日出荷から翌々日出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリルタイプ手の平コート入数(双)1機能耐切創耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
アズピュア耐切創手袋 アズピュア(アズワン)アズピュア耐切創手袋アズピュア(アズワン)
859税込945
1双
当日出荷
耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。
サイズLL入数(双)1
溶着手袋(クラス10~100) ゴールドウイン溶着手袋(クラス10~100)ゴールドウイン
5,998税込6,598
1袋(10双)
当日出荷
膜強度と溶着力に優れています。 十分な伸縮性があり、指先までしっかりフィットします。
材質表/PU(ポリウレタン)、裏/ポリエステル入数(双)10機能伸縮性クラスクラス10~100
無塵手袋CIC(導電タイプ) アズワン無塵手袋CIC(導電タイプ)アズワン
8,177税込8,995
1箱(10双)
翌々日出荷
発塵性を抑え、導電性繊維を編み込み、静電気対策を施しています。
材質ポリウレタン入数(双)10機能静電気防止
クリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BEXS γ線滅菌済 BEXSシリーズBioClean
379税込417
1双
翌々日出荷
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズ BioCleanクリーンルームニトリル手袋 BENS γ線滅菌済 BENSシリーズBioClean
479税込527
1双
翌々日出荷
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioCleanクリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズBioClean
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 アンセルクリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入アンセル
4,598税込5,058
1パック(2袋×50枚)
翌々日出荷
クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。イオン含有量や粒子が少ない設計です。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)
アズピュアクールインナー手袋II アズピュア(アズワン)アズピュアクールインナー手袋IIアズピュア(アズワン)
1,070税込1,177
1袋(10双)
当日出荷
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%サイズLL入数(双)10機能通気性アズワン品番4-3180-01
APニトリルコート手袋 アズワンAPニトリルコート手袋アズワン
1,340税込1,474
1袋(10双)
翌々日出荷
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
APシームレスグローブ アズピュア(アズワン)APシームレスグローブアズピュア(アズワン)
5,435税込5,979
1個
翌々日出荷
材質ポリウレタン
制電手袋PU加工(ロング) ブラストン制電手袋PU加工(ロング)ブラストン
7,998税込8,798
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
厚さ(mm)0.3入数(双)10機能制電
クリーンルーム用手袋